HOFFMAN TE121024010 Răcitor termoelectric Suport pe perete 321 BtuH | AG2TMH 32FP91

HOFFMAN TE121024010 Racitor termoelectric Suport de perete 321 BtuH

În stoc
Element: AG2TMH Model: TE121024010Crucea Ref: 32FP91

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,585.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor termoelectric
amperi8.5
BtuH321
Capacitate de racire321 BtuH
Metoda de răcireAer / Aer
Adâncime7.17 "
Înălţime12.01 "
Culoarea carcaseiVopsit cu pulbere semitexturat RAL 7035 gri deschis
Material carcasăOțel galvanizat
MontareWall Mount
Tip de incintă NEMANEMA 12, 3R, 4, 4X
TipMontare pe perete
Voltaj24 VDC
Lăţime568906 "
Metoda de cablareBloc terminal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.985
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8418610100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiVoltajPreț
HOFFMAN TE121048010 Răcitor termoelectric Suport pe perete 321 BtuH | AG2TMJ 32FP92 TE1210480104.448 VDC€3,437.86
HOFFMAN TE121024011 Răcitor termoelectric, 94 W, 24 V cu carcasă, dimensiune 12 x 6.18 x 7.43 inci, inox | CH8XRM TE121024011---
RFQ
HOFFMAN TE121024020 Răcitor termoelectric, 24V | CH8XRN TE121024020---
RFQ
HOFFMAN TE121048020 Răcitor termoelectric, 48V | CH8XRP TE121048020---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN TE121024010 Racitor termoelectric Suport de perete 321 BtuH
€3,585.29 /unitate