APPROVED VENDOR Mini supapă cu bilă din alamă, MNPT x MNPT


Filtru
Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: MNPT x MNPT , Material mâner: Nailon , Port: Standard , Material scaun: PTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -40 grade până la 300 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
1WMT5
WOG de 1000 psi3 / 8 "€109.63
A
1WMT4
WOG de 1500 psi1 / 4 "€97.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?