Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WMT4 Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 1/4 In | AB4AZY

APPROVED VENDOR 1WMT4 Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 1/4 in

În stoc
Element: AB4AZY Model: 1WMT4
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
€97.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneMNPT x MNPT
Manipulați materialulNailon
Presiune maximăWOG de 1500 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortStandard
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-40 grade până la 300 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1WMT5 Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 3/8 In | AB4AZZ 1WMT5WOG de 1000 psi3 / 8 "€109.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMT4 Supapă cu bilă din alamă Mnpt în linie 1/4 in
€97.33 /unitate