DAYTON 4TDL6 cu diametrul roții ventilatorului cu 22 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEM

DAYTON 4TDL6 Plenum Diametru roată ventilator 22 inch mai puțin pachet de tracțiune

În stoc
Articol: AD9KEM Model: 4TDL6

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,851.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Plenum
Tip rulmentMinge
Adâncimea cadrului25-5/8 "
Înălțimea cadrului30 In.
Materiale cadruGalvanizat
Lățime cadru30 In.
Max. Temp admisie150 grade F
Max. RPM rotire1096
Poziție de montareOrizontală
ComentariiUnitatea este fără pachet cu motor și unitate
Înălțimea liniei centrale a arborelui (în.)15
Diagrama arborelui.1-3/16 "
Extensie arbore dincolo de cadru (in.)2-1 / 4
TipMai puțin pachet Drive
Diametrul roților22 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.3
Înălțimea navei (cm)87.63
Lungimea navei (cm)87.63
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 2.500-In. SPCFM @ 4.000-In. SPFan RPMAdâncimea cadruluiFinisaj cadruPreț
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL3 cu 13 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,261.21
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL4 cu 15 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,728.22
DAYTON 4TDL5 cu diametrul roții ventilatorului cu 18 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEL 4TDL5------22-1/2 "-€2,108.78
DAYTON 4TDL7 Plenum Diametru roată a ventilatorului 22 inchi mai puțin pachet de antrenare | AD9KEN 4TDL7------19-3/4 "Email copt€5,162.50
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL8 24 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEP 4TDL8------23 "Email copt€6,274.75
DAYTON 4TDL9 Plenum Diametru roată ventilator 27 3/8 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEQ 4TDL9------23 "Email copt€6,453.44
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 7AK82 13 1/2 inch cu pachet de antrenare | AF3BZF 7AK82-14791318--134518 "-€2,136.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4TDL6 Plenum Diametru roată ventilator 22 inch mai puțin pachet de tracțiune
€2,851.41 /unitate