DAYTON 4TDL5 cu diametrul roții ventilatorului cu 18 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEL

DAYTON Diametrul roții ventilatorului 4TDL5 Plenum 18 1/2 inch mai puțin pachet de antrenare

În stoc
Articol: AD9KEL Model: 4TDL5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,108.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Plenum
Tip rulmentMinge
Adâncimea cadrului22-1/2 "
Înălțimea cadrului22-1 / 2 In.
Materiale cadruGalvanizat
Lățime cadru22-1 / 2 In.
Max. Temp admisie150 grade F
Max. RPM rotire1445
Poziție de montareOrizontală
ComentariiUnitatea este fără pachet cu motor și unitate
Înălțimea liniei centrale a arborelui (în.)11-1 / 4
Diagrama arborelui.1"
Extensie arbore dincolo de cadru (in.)2-3 / 16
TipMai puțin pachet Drive
Diametrul roților18 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.25
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)85.09
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 2.500-In. SPCFM @ 4.000-In. SPFan RPMAdâncimea cadruluiFinisaj cadruPreț
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL3 cu 13 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,261.21
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL4 cu 15 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,728.22
DAYTON 4TDL6 cu diametrul roții ventilatorului cu 22 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEM 4TDL6------25-5/8 "-€2,851.41
DAYTON 4TDL7 Plenum Diametru roată a ventilatorului 22 inchi mai puțin pachet de antrenare | AD9KEN 4TDL7------19-3/4 "Email copt€5,162.50
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL8 24 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEP 4TDL8------23 "Email copt€6,274.75
DAYTON 4TDL9 Plenum Diametru roată ventilator 27 3/8 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEQ 4TDL9------23 "Email copt€6,453.44
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 7AK82 13 1/2 inch cu pachet de antrenare | AF3BZF 7AK82-14791318--134518 "-€2,136.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Diametrul roții ventilatorului 4TDL5 Plenum 18 1/2 inch mai puțin pachet de antrenare
€2,108.78 /unitate