Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL4 cu 15 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEK

DAYTON 4TDL4 Plenum Diametru roată ventilator 15 inch mai puțin pachet de tracțiune

În stoc
Element: AD9KEK Model: 4TDL4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,728.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Plenum
Tip rulmentMinge
Adâncimea cadrului18 "
Înălțimea cadrului18 In.
Materiale cadruGalvanizat
Lățime cadru18 In.
Max. Temp admisie150 grade F
Max. RPM rotire2049
Poziție de montareOrizontală
ComentariiUnitatea este fără pachet cu motor și unitate
Înălțimea liniei centrale a arborelui (în.)9
Diagrama arborelui.1"
Extensie arbore dincolo de cadru (in.)2-3 / 16
TipMai puțin pachet Drive
Diametrul roților15 "
Materialul roțiiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)57.15
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 2.500-In. SPCFM @ 4.000-In. SPFan RPMAdâncimea cadruluiFinisaj cadruPreț
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL3 cu 13 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,261.21
DAYTON 4TDL5 cu diametrul roții ventilatorului cu 18 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEL 4TDL5------22-1/2 "-€2,108.78
DAYTON 4TDL6 cu diametrul roții ventilatorului cu 22 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEM 4TDL6------25-5/8 "-€2,851.41
DAYTON 4TDL7 Plenum Diametru roată a ventilatorului 22 inchi mai puțin pachet de antrenare | AD9KEN 4TDL7------19-3/4 "Email copt€5,162.50
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 4TDL8 24 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEP 4TDL8------23 "Email copt€6,274.75
DAYTON 4TDL9 Plenum Diametru roată ventilator 27 3/8 inch mai puțin pachet de tracțiune | AD9KEQ 4TDL9------23 "Email copt€6,453.44
Diametrul roții ventilatorului DAYTON 7AK82 13 1/2 inch cu pachet de antrenare | AF3BZF 7AK82-14791318--134518 "-€2,136.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4TDL4 Plenum Diametru roată ventilator 15 inch mai puțin pachet de tracțiune
€1,728.22 /unitate