LOVEJOY Seria MOL, Butuci de cuplare tip șurub de fixare Oldham Alezaje în inchi


Filtru
Nealinierea unghiulară: 3 grade , Tip alezaj: Plictisit , Culoare: Argintiu/Metalic , Material butuc: Aluminiu , Cheie: Fără calea cheii , Max. Temperatura de Operare: 176 de grade F , Serie: Seria MOL , Stil: Set de șuruburi , Sistem de măsurare: imperial
StilModelMoment de inerțieDimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totalăNealinierea paralelăSetați dimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
68514458111
-3 / 8 "MOL3239.80 in-lbs.----€79.63
RFQ
A
68514458089
-1 / 7 "MOL2010.60 in-lbs.----€58.40
RFQ
A
68514458078
-1 / 4 "MOL166.20 in-lbs.----€53.08
RFQ
A
68514458102
-3 / 8 "MOL2517.70 in-lbs.----€63.71
RFQ
B
68514458077
0.001 lbs.in.p.p.3 / 16 "MOL166.20 in-lbs.0.63 "0.709 "0.400 "M3-
RFQ
B
68514458076
0.001 lbs.in.p.p.1 / 8 "MOL166.20 in-lbs.0.63 "0.709 "0.400 "M3-
RFQ
B
68514458090
0.003 lbs.in.p.p.5 / 16 "MOL2010.60 in-lbs.0.787 "0.906 "0.600 "M4-
RFQ
B
68514458605
0.003 lbs.in.p.p.1 / 8 "MOL2010.60 in-lbs.0.787 "0.906 "0.600 "M4-
RFQ
B
68514458088
0.003 lbs.in.p.p.3 / 16 "MOL2010.60 in-lbs.0.787 "0.906 "0.600 "M4-
RFQ
B
68514458100
0.008 lbs.in.p.p.1 / 4 "MOL2517.70 in-lbs.0.984 "1.102 "0.800 "M5-
RFQ
B
68514458612
0.008 lbs.in.p.p.3 / 16 "MOL2517.70 in-lbs.0.984 "1.102 "0.800 "M5-
RFQ
B
68514458101
0.008 lbs.in.p.p.5 / 16 "MOL2517.70 in-lbs.0.984 "1.102 "0.800 "M5-
RFQ
B
68514458611
0.008 lbs.in.p.p.1 / 8 "MOL2517.70 in-lbs.0.984 "1.102 "0.800 "M5-
RFQ
B
68514458113
0.025 lbs.in.mp.1 / 2 "MOL3239.80 in-lbs.1.260 "1.299 "0.100 "M6-
RFQ
B
68514458112
0.025 lbs.in.mp.7 / 16 "MOL3239.80 in-lbs.1.260 "1.299 "0.100 "M6-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?