BALDOR MOTOR Motoare de spălare trifazate, C-Face fără picioare, complet închise


Filtru
Baza: N , Tip de bază: Fără montare , Clasa: F , Evaluarea taxei: CONT , Marimea ramei: 56C , Hz: 60 , Izolatie: F , Clasa de izolare: F , Montare: F1 , Tip de pornire: Direct on-line
StilModelEficiență de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIP Rating-ulTipul motoruluiTip montareCurent fără sarcinăPreț (ex. TVA)
A
VEFWDM3554T
-4.5-4.4 / 2.219.2 LB-FT1.5---1.37 Amps€2,158.83
B
VEWDM3546
-3-2.9 / 1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps€2,228.85
C
VFWDM3542
---3/4 CP44-C-față-€1,378.69
A
VEWDM3615T
-13.9-13.4 / 6.752.2 LB-FT5---3.24 Amps€3,225.69
D
VWDM3538
-1.6 / .86.71 LB-FT.5---0.608 Amps€1,586.33
A
VEWDM3559
-7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V---3532M--€2,573.47
A
VEWDM3558T
-6-5.8 / 2.923.9 LB-FT2---1.82 Amps€2,595.28
B
VEWDM3554T
-4.4-4.2 / 2.120.8 LB-FT1.5---1.17 Amps€2,105.15
B
VEWDM3554
-4.4-4.2 / 2.120.8 LB-FT1.5---1.17 Amps€2,088.01
D
VWDM3538-5
-.76.65 LB-FT.5---0.487 Amps€1,221.06
A
VEWDM3611T
-9-8.4 / 4.233.6 LB-FT3---2.33 Amps€2,845.32
A
VEWDM3558
-6-5.8 / 2.923.9 LB-FT2---1.82 Amps€2,545.72
A
VEFWDM3546T
-3.1-3 / 1.512.5 LB-FT1---1 Amps€2,012.64
D
VWDM3542
-2.4/1.29.58 LB-FT. 75---0.781 Amps€1,446.73
A
VEWDM3710T
-18.8/9.469.2 LB-FT7.5---4.4 Amps€4,314.24
E
VEFWDM3546
-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--€1,997.77
D
VWDM3534
---1/3 CP55-Fără picioare / C-Face-€976.62
A
VEWDM3714T
-25.4-24 / 12134 LB-FT10---5.49 Amps€4,636.34
B
VEWDM3546T
-3-2.9 / 1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps€2,246.09
D
VWDM3542-5
-0.9009.52 LB-FT. 75---0.622 Amps€1,326.15
C
VFWDM3538
80-------€1,234.24
B
VEWDM3542
84-------€1,796.74
B
VEWDM3538
84-------€1,632.27

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?