MOTOR BALDOR VEWDM3559 Motor de spălare alb, 230/460V, 3600 RPM, 3 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6YXC

BALDOR MOTOR VEWDM3559 Motor alb de spălare, 230/460V, 3600 RPM, 3 CP, trifazic, TEFC, cadru 3C

În stoc
Articol: AJ6YXC Model: VEWDM3559

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,573.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Ambiant (C)40 ° C
amperi7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V
Tip de bazăFără montare
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 3.6
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3532M
Număr de poli2
producție3.000 CP
Lungime totală14.12 "
Fază3
Factor de putere92
Factor de serviciu1.15
Viteză3,450 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă3,600 rpm
Voltaj230V 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTĂ BALDOR - VWDM3559
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 86.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Familia de produse: Spălați-vă
    • Tip rulment capăt scripete: rulment sigilat
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Arborele arborelui

Variante de produs

ProdusModelEficiență de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIP Rating-ulTipul motoruluiTip montareCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR VEFWDM3546 Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6YJV VEFWDM3546-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--€1,997.77
MOTOR BALDOR VEFWDM3546T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 143TC | AJ6YJW VEFWDM3546T-3.1-3 / 1.512.5 LB-FT1---1 Amps€2,012.64
MOTOR BALDOR VEFWDM3554T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YJX VEFWDM3554T-4.5-4.4 / 2.219.2 LB-FT1.5---1.37 Amps€2,158.83
MOTOR BALDOR VEWDM3538 Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 0.33 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6YWU VEWDM353884-------€1,632.27
MOTOR BALDOR VEWDM3542 Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6YWV VEWDM354284-------€1,796.74
MOTOR BALDOR VEWDM3546 Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6YWW VEWDM3546-3-2.9 / 1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps€2,228.86
MOTOR BALDOR VEWDM3546T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 143TC | AJ6YWX VEWDM3546T-3-2.9 / 1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps€2,246.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VEWDM3559 Motor alb de spălare, 230/460V, 3600 RPM, 3 CP, trifazic, TEFC, cadru 3C
€2,573.46 /unitate