MOTOR BALDOR VEWDM3542 Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6YWV

BALDOR MOTOR VEWDM3542 Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 rpm, 0.75 CP, trifazat, TENV, cadru 3C

În stoc
Articol: AJ6YWV Model: VEWDM3542

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,796.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Amplificatori de încărcare completă2.28/1.14
Eficiență de încărcare completă84
Hz60
Clasa de izolareF
HP de ieșire. 75
Fază3
Factor de putere73
Evaluare40C AMB-CONT
RPM1750
Factor de serviciu1.25
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cod KVA: M

Variante de produs

ProdusModelEficiență de încărcare completăamperiCuplu de rupereHPIP Rating-ulTipul motoruluiTip montareCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR VEFWDM3546 Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6YJV VEFWDM3546-3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---3520M--€1,997.77
MOTOR BALDOR VEFWDM3546T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 143TC | AJ6YJW VEFWDM3546T-3.1-3 / 1.512.5 LB-FT1---1 Amps€2,012.64
MOTOR BALDOR VEFWDM3554T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YJX VEFWDM3554T-4.5-4.4 / 2.219.2 LB-FT1.5---1.37 Amps€2,158.83
MOTOR BALDOR VEWDM3538 Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 0.33 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6YWU VEWDM353884-------€1,632.27
MOTOR BALDOR VEWDM3546 Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 56C | AJ6YWW VEWDM3546-3-2.9 / 1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps€2,228.86
MOTOR BALDOR VEWDM3546T Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 143TC | AJ6YWX VEWDM3546T-3-2.9 / 1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps€2,246.09
MOTOR BALDOR VEWDM3554 Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6YWY VEWDM3554-4.4-4.2 / 2.120.8 LB-FT1.5---1.17 Amps€2,088.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VEWDM3542 Motor de spălare alb, 230/460V, 1800 rpm, 0.75 CP, trifazat, TENV, cadru 3C
€1,796.74 /unitate