A B Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , RPM suflantei: 1725 , CFM @ 1.500-in. SP: 1848 , CFM @ 1.75-in. SP: 1735 , CFM @ 2.000-in. SP: 1610 , CFM @ 2.500-in. SP: 1288 , dBA @ 5 picioare: 63 , Adâncime: 17 " , Înălțime: 21 " , Finisajul carcasei: Epoxid poliester gri , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Diametru intrare: 10 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 180 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , CP motor: 1.5 , RPM motor: 1725 , Înălțimea ieșirii: 11.75 " , Lățimea ieșirii: 5.875 " , Rotație: Vizualizarea CW pe partea unității , Alezajul roții: 7 / 8 " , Diametrul roții: 10 5 / 8 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 4" , latime: 16 "
Conducte de suflare fără motor, 10-5/8 inch
Suflantele Dayton cu acționare directă, cu o singură intrare și curbă înainte sunt utile pentru a circula aerul în aplicații comerciale și industriale. Acestea dispun de prize de aer unice pentru tragerea aerului dintr-o parte a carcasei suflantei și design cu antrenare directă pentru conectarea directă a motorului la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Aceste suflante au carcasă din oțel cu finisaj epoxidic poliester gri și curbă înainte, roți din oțel, oferind rezistență la coroziune și durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste conducte de suflante, disponibile în variante cu și fără tipuri de motor.