Conductă de suflare DAYTON 4C119 10 5/8 in | AD6WEL

DAYTON 4C119 Conductă de suflare 10 5/8 in

În stoc
Element: AD6WEL Model: 4C119

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€865.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Adâncime17 "
Înălţime21 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Dia admisie.10 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Înălțimea de ieșire11.75 "
Lățime de ieșire5.875 "
RotațieVizualizarea CW pe partea unității
TipMai puțin motor
Alezaj roată7 / 8 "
Diametrul roților10 5 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții4"
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.22
Înălțimea navei (cm)46.23
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)39.12
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiFazăTipVoltajPreț
DAYTON 7C409 Conductă de suflare 10 5/8 in | AF3EKC 7C40920.4/10.2Pornire condensator1Cu Motor115/230€1,550.20
Conductă de suflare DAYTON 7C568 10 5/8 in | AF3ENK 7C5684.4/2.2Trei faze3Cu Motor230/460€1,886.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4C119 Conductă de suflare 10 5/8 in
€865.53 /unitate