Conductă de suflare DAYTON 7C568 10 5/8 in | AF3ENK

DAYTON 7C568 Conductă de suflare 10 5/8 in

În stoc
Element: AF3ENK Model: 7C568

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,886.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
RPM suflantă1725
CFM @ 1.500-In. SP1848
CFM @ 1.75-In. SP1735
CFM @ 2.000-In. SP1610
CFM @ 2.500-In. SP1288
dBA @ 5 Picioare63
Adâncime17 "
Amplificatori de încărcare completă4.4/2.2
Înălţime21 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.10 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1.5
RPM motor1725
Tipul motoruluiTrei faze
Înălțimea de ieșire11.75 "
Lățime de ieșire5.875 "
Fază3
RotațieVizualizarea CW pe partea unității
TipCu Motor
Voltaj230/460
Alezaj roată7 / 8 "
Diametrul roților10 5 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții4"
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.97
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • CFM @ 2.250-In. SP (1457)
    • CFM @ 2.75-In. SP (1047)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiFazăTipVoltajPreț
Conductă de suflare DAYTON 4C119 10 5/8 in | AD6WEL 4C119---Mai puțin motor-€865.53
DAYTON 7C409 Conductă de suflare 10 5/8 in | AF3EKC 7C40920.4/10.2Pornire condensator1Cu Motor115/230€1,550.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7C568 Conductă de suflare 10 5/8 in
€1,886.80 /unitate