INTERMATIC Timer electronic SPDT


Filtru
Amplificatoare: 30 , Tip baterie: Supercondensator , Culoare: Gri , Formular de contact: SPDT , Carcasa: Oţel , CP @ 120V: 1 , CP @ 240V: 2 , Max. Setarea timpului: nehotărât , Min. Setarea timpului: 1 sec. , Montare: Snap-In , Temp. de operare: -40 până la 120 grade F , Mod de operare: Ziua Astro 365 , Tip: Astronomic/programabil , Voltaj: 120-277
StilModelAdâncimeÎnălţimeLungimeNEMA Rating-ulNumăr de canaleNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
A
ET90115C
3"7.875 "5"1115"€991.34
B
ET90115CE
3"7.875 "5"1115"€1,262.69
C
ET90215C
3"7.875 "5"1225"€1,304.03
B
ET90215CE
3"7.875 "5"1225"€1,512.26
D
ET90115CR
3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€1,067.25
E
ET90115CRE
3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€1,170.15
F
ET90215CR
3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€1,274.87
G
ET90215CRE
3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€1,151.52
H
ET90415CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R4412.62 "€2,724.67
I
ET90815CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R8812.62 "€5,158.88
J
ET91615CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R161612.62 "-
RFQ
K
ET91215CR
5.375 "19.125 "12.625 "3R121212.62 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?