Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

INTERMATIC ET90115CE Temporizator electric Astro 365 Ziua 1 Spdt Ethernet | AA4RXX 13D101

INTERMATIC ET90115CE Cronometru electric Astro 365 Day 1 Spdt Ethernet

În stoc
Articol: AA4RXX Model: ET90115CECrucea Ref: 13D101
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
€1,262.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi30
Timp de rezervă100 ore
Baterie TipSupercondensator
CuloriGri
Formular de contactSPDT
Adâncime3"
Înălțimea afișajului1.04 In.
Lățimea afișajului1.94 In.
ÎmprejmuireOţel
Înălţime7.875 "
CP @ 120V1
CP @ 240V2
Lungime5"
Max. Cicluri On / Off4000
Max. Setarea timpuluinehotărât
Min. Setarea timpului1 sec.
MontareSnap-In
NEMA Rating-ul1
Număr de canale1
Număr de poli1
Numărul de evenimente impulsive4000
Temperatura de operare.-40 până la 120 grade F
Mod de operareZiua Astro 365
Durata pulsului1 sec. la 24 ore.
TipAstronomic/programabil
Voltaj120-277
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS9106905520
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Modul Ethernet, copiere programare la alte comutatoare de timp pentru scopuri de backup prin USB

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimeNEMA Rating-ulNumăr de canaleNumăr de poliLăţimePreț
INTERMATIC ET90115C Cronometru electric Astro 365 Ziua 1 Spdt Nema 1 | AA4RXW 13D099 ET90115C3"7.875 "5"1115"€991.34
INTERMATIC ET90115CR Cronometru electric Astro 365 Ziua 1 Spdt Nema 3r | AA4RXY 13D102 ET90115CR3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€1,067.26
INTERMATIC ET90115CRE Temporizator electric Astro 365 Ziua 1 Spdt Ethernet | AA4RXZ 13D103 ET90115CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€1,170.14
INTERMATIC ET90215C Cronometru electric Astro 365 Ziua 2 Spdt Nema 1 | AA4RYA 13D104 ET90215C3"7.875 "5"1225"€1,304.03
INTERMATIC ET90215CE Temporizator electric Astro 365 Day 2 Spdt Ethernet | AA4RYB 13D105 ET90215CE3"7.875 "5"1225"€1,512.26
INTERMATIC ET90215CR Cronometru electric Astro 365 Day 2 Spdt Nema 3r | AA4RYC 13D106 ET90215CR3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€1,274.87
INTERMATIC ET90215CRE Temporizator electric Astro 365 Day 2 Spdt Ethernet | AA4RYD 13D107 ET90215CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€1,151.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC ET90115CE Cronometru electric Astro 365 Day 1 Spdt Ethernet
€1,262.68 /unitate