ADB HOIST RINGS MFG. Inel de ridicare în gardă


Filtru
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
EN33113
550 lbs.1 / 4-28€141.53
RFQ
A
EN33213
800 lbs.5 / 16-24€141.53
RFQ
A
EN33214
800 lbs.5 / 16-18€141.53
RFQ
A
EN33313
1000 lbs.3 / 8-24€141.53
RFQ
A
EN33314
1000 lbs.3 / 8-16€141.53
RFQ
A
EN33317
2250 lbs.1 / 2-20€141.53
RFQ
A
EN33505
2500 lbs.1 / 2-13€192.72
RFQ
A
EN33513
2500 lbs.1 / 2-13€200.32
RFQ
A
EN33517
2500 lbs.1 / 2-13€200.32
RFQ
A
EN33515
2500 lbs.1 / 2-13€178.05
RFQ
A
EN33613
4000 lbs.5 / 8-11€192.72
RFQ
A
EN33615
4000 lbs.5 / 8-11€178.05
RFQ
A
EN33616
4000 lbs.5 / 8-11€192.72
RFQ
A
EN33612
4000 lbs.5 / 8-11€178.05
RFQ
A
EN34615
4188.78 lbs.M16 X 2€178.05
RFQ
A
EN33715
5000 lbs.3 / 4-10€192.72
RFQ
A
EN33103
7000 lbs.3 / 4-10€438.46
RFQ
A
EN33108
7000 lbs.3 / 4-10€438.46
RFQ
A
EN33101
8000 lbs.7 / 8-9€438.46
RFQ
A
EN34162
9259.41 lbs.M24 X 3€493.28
RFQ
A
EN34107
9920.80 lbs.M30-3.5€438.46
RFQ
A
EN33165
10000 lbs.1-8€487.48
RFQ
A
EN33106
10000 lbs.1-8€438.46
RFQ
A
EN33107
10000 lbs.1-8€438.46
RFQ
A
EN33166
10000 lbs.1-8€487.48
RFQ
A
EN33401
15000 lbs.1 1 / 4-7€810.49
RFQ
A
EN34404
30000 lbs.2-4 1/2 "€1,396.93
RFQ
A
EN34403
30000 lbs.2-4 1/2 "€1,396.93
RFQ

Inel de ridicare în gardă

American Drill Bushing Inelele de ridicare En-Guard sunt utilizate pentru coborârea sau ridicarea sarcinilor de până la 30000 lb și pot fi ușor reasamblate și dezasamblate pentru inspecție. Acestea au o construcție din oțel aliat placat cu nichel, pentru a oferi ductilitate și rezistență la coroziune. Aceste inele se rotesc la 360 de grade și pivotează la 180 de grade și sunt disponibile cu capacități de încărcare cuprinse între 550 și 30000 lb. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?