frână: Trageți motorul rotorului , Clasificare: H3 , Ambreiaj: Frecare , Culoare: Negru , Configurație: Cârlig montat - fără cărucior , Finalizarea: Smalț , Hz: 60 , lubrifiere: Unsoare , CP motor: 1.3 , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , Reeving: 1 , Protectie termala: Da , Voltaj: 230/460
Mecanism de lucru
- Acestea funcționează folosind un motor electric care antrenează un tambur cu lanț.
- Pe măsură ce motorul se rotește, înfășoară lanțul de sarcină pe tambur sau îl eliberează, în funcție de direcția de funcționare.
- Acest lanț este conectat la cârligul de ridicare, care ridică sau coboară sarcina.
- Cutia de viteze și motorul palanului funcționează în tandem pentru a controla viteza și direcția lanțului, permițând o mișcare verticală precisă și controlată.
DESCRIERE
- Aceste palanuri cu lanț de mână Harrington oferă o configurație montată pe cârlig, fără cărucior, pentru sarcini de ridicare ușoare și simple.
- Sunt echipate cu un container cu lanț și un cârlig de blocare de siguranță pentru o siguranță sporită și confort în timpul operațiunilor de ridicare.
- Aceste palanuri cu lanț de mână Harrington au frâne cu motor cu rotor de tragere cu auto-reglare pentru a spori siguranța și controlul.
- Acestea dispun de cârlige din oțel carbon, oferind o rezistență robustă pentru sarcinile de ridicare.
- Aceste palanuri cu cârlig pivotanți sunt proiectate cu un rating IP55 pentru a asigura protecție împotriva pătrunderii prafului și apei.
- În plus, au finisaj email pentru durabilitate și estetică și au lanțuri placate cu nichel pentru rezistență la coroziune și un aspect elegant.
- Aceste palanuri au o construcție din aluminiu pentru un design ușor, cu rezistență și durabilitate.
Întrebări Frecvente
Care este tipul de frână folosit la aceste palanuri?
Aceste palanuri dispun de o frână cu rotor de tracțiune pentru oprire și control fiabil.
Ce tip de ambreiaj folosesc aceste palanuri?
Acestea încorporează un ambreiaj de frecare pentru un control eficient și manipularea sarcinii.
Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc aceste palanuri cu lanț Harrington Electric?
- Verificați dacă greutatea încărcăturii se încadrează în capacitatea specificată a palanului.
- Inspectați regulat palanul pentru uzură, deteriorare sau componente slăbite înainte de utilizare.
- Cuplați întotdeauna zăvorul de siguranță de pe cârlig pentru a preveni eliberarea accidentală a sarcinii.
- Cunoașteți locația și funcționarea butonului de oprire de urgență pentru un răspuns rapid.
- Respectați limitele de sarcină pentru a preveni supraîncărcarea, care poate compromite siguranța.
- Utilizați feronerie și tehnici adecvate pentru a asigura încărcătura în siguranță.
- Asigurați-vă că spațiul de sub palan este liber de oameni și obstacole în timpul funcționării.
- Mențineți o conexiune electrică sigură pentru a preveni întreruperile de alimentare.
- Instruiți operatorii în detaliu în funcționarea sigură a palanului, inclusiv procedurile de urgență.
- Folosiți protecție pentru auz dacă nivelurile de zgomot depășesc limitele de siguranță în timpul funcționării.
Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți aceste palanuri cu lanț Harrington Electric?
Factorii majori includ capacitatea de încărcare, înălțimea de ridicare, viteza, controlul, caracteristicile de siguranță, alimentarea cu energie, cerințele de instalare, nivelurile de zgomot, portabilitatea, opțiunile de control și întreținerea.