HARRINGTON TNER010L-60 Palan electric cu lanț pentru teatru 2000lb 60ft | AG3PUZ 33RW52

HARRINGTON TNER010L-60 Palan electric cu lanț pentru teatru 2000lb 60ft

În stoc
Articol: AG3PUZ Model: TNER010L-60Crucea Ref: 33RW52

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,945.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț de teatru
Amperi @ Volți mici5.6
FrânăTrageți motorul rotorului
Capacitate2000 lb.
ClasificareH3
AmbreiajFrecare
CuloriNegru
ConfiguraţieCârlig montat - fără cărucior
finalizareaSmalț
Înălțime13-13/16 "
Adâncimea locuinței13-13/16 "
Lungimea carcasei20 "
Lățimea carcasei8 13 / 16 "
Hz60
Ridicare60 ft.
Viteza de ridicare16 FPM
Capacitate de încărcare2000 lb.
UngereUnsoare
Min. Între Cârlige13-13/16 "
CP motor1.3
Număr de viteze1
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8425110000

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareAmperi @ Volți miciCapacitateMin. Între CârligeÎnălțimeAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
HARRINGTON TNER005L-60 Palan electric cu lanț pentru teatru 1000lb 60ft | AG3PUX 33RW50 TNER005L-601000 lb.3.71000 lb.13-13/16 "13-13/16 "13-13/16 "18 11 / 16 "7.875 "€8,691.28
HARRINGTON TNER020L-60 Palan electric cu lanț pentru teatru 4000lb 60ft | AG3PVB 33RW54 TNER020L-604000 lb.5.64000 lb.22-13/16 "22-13/16 "22-13/16 "20 "8 13 / 16 "€13,910.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON TNER010L-60 Palan electric cu lanț pentru teatru 2000lb 60ft
€8,945.63 /unitate