Cronometrul electric Intermatic ET90215CE este utilizat pentru a automatiza și controla dispozitivele electrice pe baza unui program predeterminat. Este folosit în sistemele de iluminat exterior, echipamente HVAC și semnalizare. Acest cronometru îmbunătățește eficiența energetică, securitatea și confortul, permițând utilizatorilor să gestioneze dispozitivele fără efort, aliniind utilizarea cu modelele de lumină naturală și cu nevoile specifice de sincronizare.
Caracteristici:
- Acesta integrează un ceas astronomic de 365 de zile, permițând activarea și dezactivarea precisă a dispozitivelor în funcție de orele de răsărit și apus.
- Acest temporizator electronic este echipat cu două întrerupătoare cu un singur pol dublu (SPDT) pentru a oferi opțiuni de comutare versatile.
- Are conectivitate ethernet pentru a permite programarea și monitorizarea de la distanță prin conexiuni de rețea.
- Acest cronometru are un condensator pentru alimentare temporară în timpul întreruperilor, ajutând păstrarea datelor sau oprirea în siguranță.
- Are o carcasă din metal pentru a oferi protecție durabilă componentelor electronice împotriva factorilor de mediu și a daunelor fizice.
- Acest cronometru oferă o montare prin snap-in pentru a permite instalarea ușoară și sigură a componentelor prin fixarea lor în poziție.
Întrebări frecvente:
Î. Câte evenimente poate găzdui cronometrul electronic?
A. Cronometrul electronic poate găzdui până la 4000 de evenimente.
Î. Care este setarea timpului minim și maxim pentru cronometru?
A. Setarea minimă de timp a temporizatorului este de 1 secundă, iar cea maximă este de 365 de zile.
Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare a temporizatorului?
A. Temporizatorul poate funcționa într-un interval de temperatură de la -40 la 120 de grade F.
Î. Cronometrul are caracteristici de economisire a energiei?
R. Da, acest cronometru Intermatic poate contribui la economisirea energiei, permițându-vă să automatizați când dispozitivul este pornit și oprit.
Î. Care este intervalul de tensiune pe care îl acceptă temporizatorul?
A. Temporizatorul funcționează la un interval de tensiune de la 120 la 277 VCA.