INTERMATIC ET91215CR Cronometru electric Astro 365 Day 12 Spdt Nema 3r | AA4TYC 13E032

INTERMATIC ET91215CR Cronometru electric Astro 365 Ziua 12 Spdt Nema 3r

Element: AA4TYC Model: ET91215CRCrucea Ref: 13E032

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi30
Timp de rezervă100 ore
Baterie TipSupercondensator
CuloriGri
Formular de contactSPDT
Adâncime5.375 "
Înălțimea afișajului1.04 In.
Lățimea afișajului1.94 In.
ÎmprejmuireOţel
Înălţime19.125 "
CP @ 120V1
CP @ 240V2
Lungime12.625 "
Max. Cicluri On / Off4000
Max. Setarea timpuluinehotărât
Min. Setarea timpului1 sec.
MontareSnap-In
NEMA Rating-ul3R
Număr de canale12
Număr de poli12
Numărul de evenimente impulsive4000
Temperatura de operare.-40 până la 120 grade F
Mod de operareZiua Astro 365
Durata pulsului1 sec. la 24 ore.
TipAstronomic/programabil
Voltaj120-277
Lăţime12.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)56.9
Lățimea navei (cm)43.43
Codul HS9106905510
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Modul Ethernet, copiere programare la alte comutatoare de timp pentru scopuri de backup prin USB

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimeNEMA Rating-ulNumăr de canaleNumăr de poliLăţimePreț
INTERMATIC ET90115C Cronometru electric Astro 365 Ziua 1 Spdt Nema 1 | AA4RXW 13D099 ET90115C3"7.875 "5"1115"€991.34
INTERMATIC ET90115CE Temporizator electric Astro 365 Ziua 1 Spdt Ethernet | AA4RXX 13D101 ET90115CE3"7.875 "5"1115"€1,262.68
INTERMATIC ET90115CR Cronometru electric Astro 365 Ziua 1 Spdt Nema 3r | AA4RXY 13D102 ET90115CR3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€1,067.26
INTERMATIC ET90115CRE Temporizator electric Astro 365 Ziua 1 Spdt Ethernet | AA4RXZ 13D103 ET90115CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€1,170.14
INTERMATIC ET90215C Cronometru electric Astro 365 Ziua 2 Spdt Nema 1 | AA4RYA 13D104 ET90215C3"7.875 "5"1225"€1,304.03
INTERMATIC ET90215CE Temporizator electric Astro 365 Day 2 Spdt Ethernet | AA4RYB 13D105 ET90215CE3"7.875 "5"1225"€1,512.26
INTERMATIC ET90215CR Cronometru electric Astro 365 Day 2 Spdt Nema 3r | AA4RYC 13D106 ET90215CR3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€1,274.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INTERMATIC ET91215CR Cronometru electric Astro 365 Ziua 12 Spdt Nema 3r