EATON Demaroare electronice de motoare din seria XT IEC, 24V


Demaroarele de motoare electronice din seria Eaton XT IEC sunt ideale pentru controlul și pornirea motoarelor electrice. Acestea constau de obicei dintr-un circuit de control, un circuit de alimentare și un dispozitiv de protecție termică la suprasarcină.

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
ECX09C1QAA-J
€914.13
RFQ
A
ECX09C1TAA-J
€914.13
RFQ
B
ECX09D5TAA-G
€758.39
RFQ

DESCRIERE

  • Pot fi operate la tensiuni de până la 24VDC / 24VAC.
  • Aceste demaroare electronice de motor din seria Eaton XT IEC dispun de setări reglabile de suprasarcină termică pentru un plus de siguranță.
  • Economisesc mai mult spațiu decât demaroarele electromecanice tradiționale.
  • Aceste demaroare electronice de motor au carcase NEMA 1 / NEMA 4X pentru a rezista la coroziune și pătrunderea prafului.
  • Majoritatea modelelor dispun de operații fără inversare pentru a oferi control unidirecțional al motorului.

Standarde și aprobări

  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Cum aleg demarorul electronic de motor potrivit pentru aplicația mea?

Atunci când alegeți un demaror electronic de motor, este important să luați în considerare factori precum tipul și dimensiunea motorului, precum și tensiunea și curentul nominal al acestora.

Care este diferența dintre un demaror electronic de motor și un demaror progresiv?

Un demaror electronic de motor este un dispozitiv care controlează și pornește un motor electric, în timp ce un demaror progresiv este un dispozitiv care reduce curentul inițial de pornire al unui motor electric în timpul pornirii.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?