A B Tipul de control: Faza 2 , Afișare: Nu , Tip carcasă: Tip UL 1,3R, 4,4X, 12 , Tensiune de intrare: 240/480 VAC la 50 / 60Hz , Blocarea tastaturii: Lacăt de incintă , Evaluare NEMA: 1, 3R, 4, 4X, 12 , Tensiune de ieșire: 240/480 VAC la 50 / 60Hz , Cuplu de pornire: Se permite 400% FLC , Tip: Bypass
Startere soft combinate
Demaroarele soft combinate Dayton sunt cele mai potrivite pentru protejarea motoarelor comerciale împotriva daunelor cauzate de cuplul excesiv în centralele electrice, mine și unitățile de procesare a alimentelor. Aceste demaroare de motor închise au un mecanism de bypass încorporat pentru minimizarea căldurii și o facilitate electronică de control al tensiunii pentru creșterea cuplului motorului. În plus, sunt echipate cu o carcasă din fibră de sticlă pentru a preveni pătrunderea prafului și a contaminanților, precum și pentru a elimina potențialele pericole electrice. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste demaroare de motor cu pornire ușoară disponibile în variante de curent de ieșire de 7, 9, 12 și 16 amperi pe Raptor Supplies.