Setare alarmă: 10 ppm , Afișare: Cristal lichid , Finalizarea: Pudră acoperită , Interval debit: 0 - 1 lpm , Material: Oţel , Material mamelon: Alamă , Dimensiune priză: 3 / 4 " , Tip priză: MNPT , Sursa de putere: Adaptor de alimentare de la 115 V AC la 9 V DC pentru alimentare continuă, baterie alcalină de 9 V DC , Interval de presiune: 5 la 125 psi , Tip regulator: Presiune ridicata , Nivel de sunet: 90 dB , Stil: Sistem montat pe perete, 1-12 lucrători , vizual: Semnal luminos LED de alimentare externă