APPROVED VENDOR Sillcock anti-îngheț, antisifon, intrare de 1/2 "


Filtru
Material corp: Alamă cromată , Dimensiune admisie: 1 / 2 " , Tip admisie: Cupa de lipit sau MNPT , Max. Presiune: 125 psi
StilModelTipul disculuiManipulați materialulTip mânerPreț (ex. TVA)
A
1APY9
AlamăABSRoată de mână cu un sfert de tură€58.78
A
1APZ1
Cartuș de ceramicăABSRoată de mână cu un sfert de tură€64.11
A
1APZ2
Cartuș de ceramicăABSRoată de mână cu un sfert de tură€44.10
A
1APY7
Cartuș de ceramicăABSRoată de mână cu un sfert de tură€47.68
B
1ARA1
Cartuș de ceramicăABSRoată de mână cu un sfert de tură-
RFQ
C
1ATB5
CauciucFontăRoată de mână€38.37
C
1ATB4
CauciucFontăRoată de mână€46.71
C
1ATB1
CauciucFontăRoată de mână€38.02
C
1ATB2
CauciucFontăRoată de mână€43.58
D
1ATB8
CauciucFontăRoată de mână€28.06

Sillcock anti-îngheț, antisifon, intrare de 1/2 "

Robinete de robinet rezistente la îngheț sunt instalate și la exteriorul clădirilor pentru a asigura alimentarea cu apă în afara clădirii și pentru a preveni înghețarea țevilor în timpul iernii. Robinetele sunt realizate din alamă cromată, care poate gestiona o presiune de până la 125 PSI. Acestea au o supapă cu bilă anti-sifon robustă pentru a preveni scurgerile accidentale și pentru protecție împotriva returului. Bateriile Sillcock sunt echipate cu o roată de mână proiectată ergonomic pentru închiderea și deschiderea ușoară a supapei. Alegeți dintr-o gamă largă de robinete de robinet rezistente la îngheț și opțiuni de discuri din ceramică, cauciuc și alamă pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?