Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1APY7 Robinet anti-îngheț anti-sifon 4 in | AA8XYL

APPROVED VENDOR 1APY7 robinet anti-îngheț anti-sifon 4 in

În stoc
Element: AA8XYL Model: 1APY7
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
€47.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrindere de îngheț Sillcock
Material corpAlamă cromată
Tipul disculuiCartuș de ceramică
Manipulați materialulABS
Tip mânerRoată de mână cu un sfert de tură
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareCupa de lipit sau MNPT
Presiune maximă125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.56
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8481805090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lungime prin perete (4 ")

Variante de produs

ProdusModelTipul disculuiManipulați materialulTip mânerPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1APY9 Robinet anti-îngheț anti-sifon 8 in | AA8XYN 1APY9AlamăABSRoată de mână cu un sfert de tură€56.10
VÂNZĂTOR APROBAT 1APZ1 Robinet anti-îngheț Anti Sifon 10 In | AA8XYP 1APZ1Cartuș de ceramicăABSRoată de mână cu un sfert de tură€59.98
Furnizor APROBAT 1APZ2 Robinet anti-îngheț anti-sifon 12 in | AA8XYQ 1ARA1 1APZ2Cartuș de ceramicăABSRoată de mână cu un sfert de tură€59.05
VANZATOR APROBAT 1ARA1 Robinet anti-îngheț anti-sifon 14 in | AA8YAY 1ARA1Cartuș de ceramicăABSRoată de mână cu un sfert de tură-
RFQ
VANZATOR APROBAT 1ATB1 Robinet de prag anti-sifon 4 in | AA8YJB 1ATB1CauciucFontăRoată de mână€42.98
VANZATOR APROBAT 1ATB2 Robinet anti-îngheț anti-sifon 6 in | AA8YJC 1ATB2CauciucFontăRoată de mână€48.22
Furnizor APROBAT 1ATB4 Robinet de prag anti-sifon 10 inchi | AA8YJD 1ATB4CauciucFontăRoată de mână€50.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1APY7 robinet anti-îngheț anti-sifon 4 in
€47.67 /unitate