DYNAQUIP CONTROLS Supapă de înaltă presiune din seria VAE


Filtru
Grup de produse cu supapă cu bilă: Manual , Materialul corpului: Otel carbon , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Port: Complet , Material de etanșare: Nitril , Material scaun: Delrin(R) , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -20 grade până la 175 grade F
StilModelMaterial de bilăManipulați materialulTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial tulpinăStructura supapeiPreț (ex. TVA)
A
VAE2.A00P 3/8
Otel carbonZinc turnat sub presiuneBlocare blocatăWOG de 7000 psi3 / 8 "Otel carbon3-Piece€160.04
A
VAE2.A00P 3/4
Otel carbonOțel turnatBlocare blocatăWOG de 4600 psi3 / 4 "Otel carbon3-Piece€206.27
B
VAE2.A0 1 1/4
Otel carbonOțel turnatPârghieWOG de 4600 psi1.25 "Otel carbon2-Piece€479.53
B
VAE2.A0 1 1/2
Otel carbonOțel turnatPârghieWOG de 4600 psi1.5 "Otel carbon2-Piece€629.68
A
VAE2.A00P 1/4
Otel carbonZinc turnat sub presiuneBlocare blocatăWOG de 7000 psi1 / 4 "Otel carbon3-Piece€124.86
A
VAE2.A00P 1/2
Otel carbonZinc turnat sub presiuneBlocare blocatăWOG de 5800 psi1 / 2 "Otel carbon3-Piece€134.61
A
VAE2.A00P 1
Otel carbonOțel turnatBlocare blocatăWOG de 4600 psi1"Otel carbon3-Piece€243.70
B
VAE2.A0 1/4
Oțel carbon cromatAliaj de zinc turnatPârghieWOG de 7000 psi1 / 4 "Oțel nichelat3-Piece€92.81
B
VAE2.A0 3/8
Oțel carbon cromatAliaj de zinc turnatPârghieWOG de 7000 psi3 / 8 "Oțel nichelat3-Piece€101.13
B
VAE2.A0 1/2
Oțel carbon cromatAliaj de zinc turnatPârghieWOG de 5800 psi1 / 2 "Oțel nichelat3-Piece€112.92
B
VAE2.A0 1
Oțel carbon cromatOțel turnatPârghieWOG de 4600 psi1"Oțel nichelat3-Piece€253.26
B
VAE2.A0 3/4
Oțel carbon cromatOțel turnatPârghieWOG de 4600 psi3 / 4 "Oțel nichelat3-Piece€199.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?