Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 1 robinet cu bilă din oțel carbon Fnpt în linie 1 in | AA8ZEA 1AWU6

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 1 Supapă cu bilă din oțel carbon Inline Fnpt 1 In

În stoc
Element: AA8ZEA Model: VAE2.A00P 1Crucea Ref: 1AWU6
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
€243.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOtel carbon
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpOtel carbon
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel turnat
Tip mânerBlocare blocată
Presiune maximăWOG de 4600 psi
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Material sigiliuNitril
Material scaunDelrin(R)
Material tulpinăOtel carbon
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 175 grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3265
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8481803070
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bilăManipulați materialulTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial tulpinăStructura supapeiPreț
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 Supapă cu bilă din oțel carbon 1 1/4 Fnpt în linie 1-1/4 in | AA8YZB 1AWC9 VAE2.A0 1 1/4Otel carbonOțel turnatPârghieWOG de 4600 psi1.25 "Otel carbon2-Piece€479.54
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 Supapă cu bilă din oțel carbon 1 1/2 Fnpt în linie 1-1/2 in | AA8YZC 1AWD1 VAE2.A0 1 1/2Otel carbonOțel turnatPârghieWOG de 4600 psi1.5 "Otel carbon2-Piece€629.67
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P Supapă cu bilă din oțel carbon 1/4 Fnpt în linie 1/4 in | AA8ZDW 1AWU2 VAE2.A00P 1/4Otel carbonZinc turnat sub presiuneBlocare blocatăWOG de 7000 psi1 / 4 "Otel carbon3-Piece€124.86
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P Supapă cu bilă din oțel carbon 3/8 Fnpt în linie 3/8 in | AA8ZDX 1AWU3 VAE2.A00P 3/8Otel carbonZinc turnat sub presiuneBlocare blocatăWOG de 7000 psi3 / 8 "Otel carbon3-Piece€160.03
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P Supapă cu bilă din oțel carbon 1/2 Fnpt în linie 1/2 in | AA8ZDY 1AWU4 VAE2.A00P 1/2Otel carbonZinc turnat sub presiuneBlocare blocatăWOG de 5800 psi1 / 2 "Otel carbon3-Piece€134.61
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P Supapă cu bilă din oțel carbon 3/4 Fnpt în linie 3/4 in | AA8ZDZ 1AWU5 VAE2.A00P 3/4Otel carbonOțel turnatBlocare blocatăWOG de 4600 psi3 / 4 "Otel carbon3-Piece€206.27
DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A0 Supapă cu bilă din oțel carbon 1/4 Fnpt în linie 1/4 in | AE8FLM 6CX22 VAE2.A0 1/4Oțel carbon cromatAliaj de zinc turnatPârghieWOG de 7000 psi1 / 4 "Oțel nichelat3-Piece€92.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VAE2.A00P 1 Supapă cu bilă din oțel carbon Inline Fnpt 1 In
€243.69 /unitate