DYNAQUIP CONTROLS

Din 1964, DynaQuip Controls oferă soluții de control al fluidelor pentru transportul de petrol și gaze, semiconductori, alimentație și băuturi și industria de producție. Compania are sediul central în Saint Clair, Missouri, Statele Unite. Citeste mai mult

Filtru

Pneumatică

Sanitar

Despre DYNAQUIP CONTROLS

Catalogul extins al mărcii include actuatoare electrice și pneumatice, supape cu bilă automate, comenzi electronice pentru actuatoare și supape manuale cu bilă și fluture. DynaQuip supape cu bilă acționate electronic sunt concepute pentru controlul fluidelor în liniile de efluent, sistemele de placare, controlul deșeurilor, sistemele de răcire a mașinii și filtrare. Aceste supape electronice au o construcție din oțel inoxidabil / alamă cu alamă cromată / bilă din oțel inoxidabil CF8M pentru protecție împotriva fluidelor reactive și aburului și control electronic al motorului pentru reglarea precisă a debitului. Al brandului supape cu bilă în linie din oțel carbon prezintă o construcție din oțel carbon cu o suprafață acoperită cu fosfat pentru protecție împotriva fluidelor abrazive și scaune și garnituri RTFE pentru funcționare etanșă. Sunt echipate cu o tijă rezistentă la explozie pentru a preveni exploziile cauzate de presiunile interne excesive și un mâner de tip pârghie ușor de prins pentru confortul utilizatorului. Aceste supape cu bilă sunt disponibile în opțiuni de dimensiune a țevilor de 1, 1/2, 1/4, 3/4 și 3/8 inch.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele de piesă DynaQuip Controls fac adesea trimiteri încrucișate la diverse produse Banjo, Plast-O-Matic, Spear Valves și Apollo. Deci, dacă sunteți în căutarea unui echipament DynaQuip Controls care este fie învechit, fie epuizat, sunt șanse să avem articolul echivalent disponibil.

Livrarea

Aceste echipamente DynaQuip Controls variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, sunt potrivite pentru expedierea prin curier și transportul aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Sisteme de oprire automată a apei WaterCop

Sistemele automate de închidere a apei WaterCop sunt supape automate de închidere a apei care pot fi instalate în clădiri pentru a detecta scurgerile sau inundațiile și închide automat alimentarea cu apă pentru a preveni deteriorarea.

Supape de golire automate temporizate DRAINMASTER

Supapele automate de scurgere temporizate DRAINMASTER elimină automat condensul din sistemele de aer comprimat la intervale prestabilite. Ele previn deteriorarea echipamentelor și îmbunătățesc eficiența generală a sistemului.

Întrebări Frecvente

Cum să întreținem supapele cu bilă acționate electronic DynaQuip Controls?

  • Inspectați în mod regulat supapa și actuatorul pentru deteriorare sau uzură.
  • Curăţaţi supapa şi actuatorul în mod regulat pentru a preveni acumularea de murdărie şi reziduuri.
  • Înlocuiți piesele uzate sau deteriorate după cum este necesar.
  • Verificați regulat poziția supapei pentru a asigura funcționarea corectă.
  • Testați periodic supapa pentru a vă asigura că se deschide și se închide corect.

Ce este o supapă de control a aerului cu solenoid DynaQuip?

Supapele de control a aerului cu solenoid ale mărcii sunt supape automate care utilizează un solenoid pentru a controla fluxul de aer comprimat. Aceste supape sunt utilizate în mod obișnuit în industria auto, de ambalare și de prelucrare a alimentelor.

Care sunt beneficiile utilizării unei supape de golire automată electrică temporizată DynaQuip?

Beneficiile majore includ costuri reduse de întreținere, eficiență crescută, calitate îmbunătățită a aerului și risc redus de deteriorare a echipamentelor.

Produse exclusive pentru marcă