DYNAQUIP CONTROLS Supapă cu bilă acționată pneumatic din bronz


Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: acționat , Materialul corpului: Bronz , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT , Max. Presiune de intrare: 300 psi , Max. Presiune: CWP de 600 psi , Montură: Direct , Port: Complet , Presiune necesară: 80 psi , Material de etanșare: PTFE / Viton (R) , Material scaun: PTFE , Material tijă: Oţel inoxidabil , Temp. Gamă: 14 de grade până la 140 de grade F , Structura supapei: Trei piese
StilModelZiua OperațieiDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
PVA65AMD11A
Acțiune dublă1"€1,077.23
A
PVA64AMD01A
Acțiune dublă3 / 4 "€1,058.68
A
PVA68AMD03A
Acțiune dublă2"€1,885.37
A
PVA63AMD01A
Acțiune dublă1 / 2 "€1,031.52
A
PVA67AMS035A
Întoarcerea primăverii1.5 "€1,693.74
A
PVA64AMS023A
Întoarcerea primăverii3 / 4 "€1,374.63
A
PVA68AMS064A
Întoarcerea primăverii2"€2,299.08
A
PVA65AMS024A
Întoarcerea primăverii1"€1,469.75
A
PVA63AMS012A
Întoarcerea primăverii - Închiderea eșuată1 / 2 "€1,187.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?