Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAQUIP CONTROLS PVA65AMD11A Supapă cu bilă pneumatică dublă acțiune 1 in | AD2RNZ 3TPH5

DYNAQUIP CONTROLS PVA65AMD11A Supapă cu bilă pneumatică dublă acțiune 1 in

În stoc
Articol: AD2RNZ Model: PVA65AMD11ARef încrucișat: 3TPH5
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
€1,077.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă acționată pneumatic
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăacționat
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT
Max. Presiunea de admisie300 psi
Presiune maximăCWP de 600 psi
MountDirect
Ziua OperațieiAcțiune dublă
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Presiunea necesară80 psi
Material sigiliuPTFE / Viton (R)
Material scaunPTFE
Material tulpinăOţel inoxidabil
Temp. Gamă14 de grade până la 140 de grade F
Structura supapeiTrei piese

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.49
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8481809040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelZiua OperațieiDimensiunea conducteiPreț
DYNAQUIP CONTROLS PVA63AMD01A Supapă cu bilă pneumatică dublă acțiune 1/2 inch | AD2RNX 3TPH3 PVA63AMD01AAcțiune dublă1 / 2 "€1,031.53
DYNAQUIP CONTROLS PVA64AMD01A Supapă cu bilă pneumatică cu dublă acțiune 3/4in | AD2RNY 3TPH4 PVA64AMD01AAcțiune dublă3 / 4 "€1,058.68
DYNAQUIP CONTROLS PVA68AMD03A Supapă cu bilă pneumatică dublă acțiune 2 in | AD2RPC 3TPH8 PVA68AMD03AAcțiune dublă2"€1,885.37
DYNAQUIP CONTROLS PVA63AMS012A Supapă cu bilă Retur cu arc pneumatic 1/2in | AD2RPF 3TPJ2 PVA63AMS012AÎntoarcerea primăverii - Închiderea eșuată1 / 2 "€1,187.31
DYNAQUIP CONTROLS PVA64AMS023A Supapă cu bilă Retur cu arc pneumatic 3/4in | AD2RPG 3TPJ3 PVA64AMS023AÎntoarcerea primăverii3 / 4 "€1,374.63
DYNAQUIP CONTROLS PVA65AMS024A Supapă cu bilă Retur pneumatic cu arc 1 in | AD2RPH 3TPJ4 PVA65AMS024AÎntoarcerea primăverii1"€1,469.75
DYNAQUIP CONTROLS PVA67AMS035A Supapă cu bilă Retur cu arc 1 1/2 Inch | AD2RPK 3TPJ6 PVA67AMS035AÎntoarcerea primăverii1.5 "€1,693.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PVA65AMD11A Supapă cu bilă pneumatică dublă acțiune 1 in
€1,077.23 /unitate