DAYTON Lanțuri cu role


Filtru
Se potrivește cu marca: Dayton
StilModelMax. Sarcină admisibilăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereÎn afara Pin Dia.Lățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăPreț (ex. TVA)
A
MH29PH1502G
--------€110.99
A
MH29PH1402G
--------€110.99
B
2YDX4
11,880 Lb.16058,000 Lb.0.562 "2.691 "2.691 "0.25 "2"€1,170.54
C
2YDZ5
100 Lb.40SS2750 Lb.0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "€521.30
C
2YDZ6
152 Lb.50SS4950 Lb.0.2 "0.85 "0.802 "0.08 "5 / 8 "€746.74
C
2YDZ7
230 Lb.60SS6050 Lb.0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "€980.67
B
2YDX5
480 Lb.352100 lb.0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "€634.88
B
2YDW4
480 Lb.352100 lb.0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "€68.00
B
2YDX7
500 lb.412000 Lb.0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "€534.26
B
2YDW6
500 lb.412000 Lb.0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "€64.14
D
2YDY1
590 Lb.C20403960 Lb.0.156 "0.697 "0.697 "0.06 "1"€68.53
E
2YDZ2
640 Lb.40NP3700 Lb.0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "€96.34
F
2YDY5
805 Lb.35-24850 Lb.0.141 "0.898 "0.898 "0.05 "3 / 8 "€166.72
B
2YDX6
810 Lb.403700 Lb.0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "€588.37
B
2YDW5
810 Lb.403700 Lb.0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "€72.64
D
2YDY2
960 Lb.C20506600 Lb.0.2 "0.856 "0.856 "0.08 "1-1/4 "€76.98
E
2YDZ3
1120 Lb.50NP6100 Lb.0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "€125.70
F
2YDY6
1360 Lb.40-27900 Lb.0.156 "1.247 "1.247 "0.06 "1 / 2 "€176.93
D
2YDY3
1390 Lb.C2060H12,100 Lb.0.234 "1.248 "1.248 "0.125 "1-1/2 "€139.09
B
2YDW7
1430 Lb.506100 Lb.0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "€103.40
B
2YDX8
1430 Lb.506100 Lb.0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "€906.18
E
2YDZ4
1620 Lb.60NP8500 Lb.0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "€181.22
B
2YDW8
1980 Lb.608500 Lb.0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "€142.57
B
2YDX9
1980 Lb.608500 Lb.0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "€1,252.01
F
2YDY7
2360 Lb.50-213,200 Lb.0.2 "1.571 "1.571 "0.08 "5 / 8 "€112.84
D
2YDY4
2390 Lb.C2080H19,800 Lb.0.312 "1.512 "1.512 "0.156 "2"€394.08
B
2YDW9
3300 Lb.8014,500 Lb.0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"€208.84
F
2YDY8
3300 Lb.60-218,500 Lb.0.234 "1.961 "1.961 "0.094 "3 / 4 "€308.13
B
2YDX1
5070 Lb.10024,000 Lb.0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1/4 "€484.14
F
2YDY9
5600 Lb.80-232,600 Lb.0.312 "2.543 "2.543 "0.125 "1"€470.55
B
2YDX2
6790 Lb.12031,000 Lb.0.437 "2.122 "2.122 "0.187 "1-1/2 "€538.82
F
2YDZ1
8570 Lb.100-250,690 Lb.0.375 "3.075 "3.075 "0.156 "1-1/4 "€1,176.56
B
2YDX3
8900 Lb.14046,000 Lb.0.218 "2.269 "2.269 "0.218 "1-3/4 "€967.31

Lanțuri cu role

Lanțurile cu role Dayton sunt potrivite pentru a transporta sarcini grele pe mașini de tipar, transportoare și mașini cu sârmă. Aceste lanțuri sunt pre-lubrificate pentru a minimiza uzura și alungirea la sarcini grele și au o construcție din oțel carbon întărit / oțel nichelat / 304 SS pentru durabilitate pe termen lung. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste lanțuri cu role disponibile cu capacități de încărcare de 152 - 11880 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?