DAYTON 2YDX3 Lanț cu role unică Ansi Dimensiunea 140 | AC4AZL

DAYTON 2YDX3 Lanț cu role unică Ansi Dimensiunea 140

În stoc
Articol: AC4AZL Model: 2YDX3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€967.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articollant cu role
Dimensiunea lanțului ANSI140
Rezistența la rupere46,000 Lb.
Diafragmă. (În.)0.310
Tip de lanțStandard Nituit
Conectarea capătului la linia centrală1.194 "
Diametrul gaurii.0.217 "
În interiorul Pin Dia.0.218 "
Lungime10ft
MaterialMijloc de carbon
Max. Sarcină admisibilă8900 Lb.
În afara Pin Dia.0.218 "
Lățimea totală2.269 "
Lungimea pinului2.269 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.218 "
Smoală1-3/4 "
Rivet End to Central Line1.075 "
Rola Dia.1"
Înălțimea plăcii de legătură cu role1.661 "
Temp. Gamă10 la 150F
Forța de tracțiune46,000 Lb.
TipUn singur fir
Lățimea între plăcile de legătură cu role1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)39.62
Lățimea navei (cm)40.13
Codul HS7315110045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMax. Sarcină admisibilăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereÎn afara Pin Dia.Lățimea totalăLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăPreț
DAYTON 2YDW4 Lanț cu role dimensiune simplă 35 pas 3/8 in | AC4AZC 2YDW4480 Lb.352100 lb.0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "€68.00
DAYTON 2YDW5 Lanț cu role dimensiune unică, pas 40 1/2 in | AC4AZD 2YDW5810 Lb.403700 Lb.0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "€72.64
DAYTON 2YDW6 Lanț cu role dimensiune unică, pas 41 1/2 in | AC4AZE 2YDW6500 lb.412000 Lb.0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "€64.14
DAYTON 2YDW7 Lanț cu role unică dimensiune50 10ft Pas 5/8 | AC4AZF 2YDW71430 Lb.506100 Lb.0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "€103.41
DAYTON 2YDW8 Lanț cu role dimensiune simplă 60 pas 3/4 in | AC4AZG 2YDW81980 Lb.608500 Lb.0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "€142.56
Lanț cu role DAYTON 2YDW9 dimensiune simplă, pas 80 1 in | AC4AZH 2YDW93300 Lb.8014,500 Lb.0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"€208.83
DAYTON 2YDX1 Lanț cu role unică Ansi Dimensiunea 100 | AC4AZJ 2YDX15070 Lb.10024,000 Lb.0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1/4 "€484.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YDX3 Lanț cu role unică Ansi Dimensiunea 140
€967.31 /unitate