AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Pompe de aer ambiental de joasă presiune


Filtru
filtrare: 0.5 la 0.7 micron , Max. Presiune @ 16 CFM: 15 psi , Max. Presiune @ 20 CFM: 4 psi , Design carcasa motorului: Răcire completă a ventilatorului , Număr de cuplaje: 4 , Persoane deservite: 4 , Faza: 1 , Tip priză: ON / OFF
StilModelamperiHPPresiuneVoltajPreț (ex. TVA)
A
BAC-17
7.2/ 14.4A1 1/2 CP0 la 15 psi115/ 208 până la 230 V AC€5,800.39
B
BAC-10
9.2/ 4.8A3/4 CP0 la 15 psi100 până la 115/ 208 până la 230 V AC€2,879.72
C
BAC-20
9.4/ 18.9A2 CP0 la 15 psi115/ 208 până la 230 V AC€6,226.61
C
BAC-20P
10/ 20A2 CP0 la 30 psi115/ 208 până la 230 V AC€6,921.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?