DAYTON Vibratoare pneumatice cu piston


Filtru
Datorie: Continuu , Material carcasă: Fontă , Max. Temp.: 390 grade F , Montare: Orice poziție , Placa de montare: Nu , Tip vibrator: Piston
StilModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
1DYR1
3.625 "4.5 "2.75 "€352.26
B
1DYR2
4.75 "5.75 "3.625 "€458.63

Vibratoare pneumatice cu piston

Vibratoarele pneumatice cu piston Dayton sunt utilizate pentru menținerea materialelor lipicioase, grosiere sau cu umiditate ridicată care curg din buncăre, jgheaburi, pubele și țevi. Aceste vibratoare au carcasă din fontă pentru a rezista la temperaturi de până la 390 de grade F și permit montarea în toate pozițiile pentru o instalare ușoară. Acestea oferă o viteză maximă de 3500 vpm @ 80 psi și sunt disponibile în lățimi de 2.75 și 3.625 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?