Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1DYR2 Forță vibratoare cu piston pneumatic 1323 lb | AA9MUQ

DAYTON 1DYR2 Forța vibratorului cu piston pneumatic 1323 lb

În stoc
Element: AA9MUQ Model: 1DYR2
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
€458.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVibrator pneumatic
Capacitatea greutății coșului13,230 lb.
CFM @ 80 PSI10.6
dB @ 80 psi96
TaxăContinuu
Evaluarea forței1323 lb.
Material carcasăFontă
Port de intrare3/8 "NPT
Max. Temp.390 grade F
MontareOrice poziție
Placă de montareNu
Amortizor de zgomotInclus
Portul de desfacere3/8 "BSPP
Inălțime totală4.75 "
Lungime totală5.75 "
Lățimea totală3.625 "
Viteza @ 60 psi2100 vpm
Viteza @ 80 psi3000 vpm
Tip vibratorPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.8285
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8412390040
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 1DYR1 Forță vibratoare cu piston pneumatic 397 lb | AA9MUP 1DYR13.625 "4.5 "2.75 "€352.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1DYR2 Forța vibratorului cu piston pneumatic 1323 lb
€458.64 /unitate