JB INDUSTRIES Cuplaje rapide


Filtru
Presiune de explozie: 4000 PSI , Material de montare: Alamă
StilModelUnghiConexiuneDimensiunea conexiuniiArticolProd. DescriereTipPresiune de lucruPreț (ex. TVA)
A
QC-S5S
-5 / 16 x 1 / 41/4 "masculin x 5/16" femininCuplaj rapidCuplaj drept, cuplaj SAE 5/16 x 1/4 cu miezCuplaj drept, cuplaj SAE 5/16 x 1/4 cu miez-€15.40
B
QC-13445-134A
-1/2 ACME x 1/4 MF1/4 "SAE Masculin x 1/2" Acme FemininCuplaj rapidRemodelați armătura SAE existentă pentru service automat 134A134a Adaptor auto-€13.15
A
QC-S5
-5 / 16 x 1 / 41/4 "masculin x 5/16" femininCuplaj rapidCuplaj drept, 5/16 QC x 1/4 SAECuplaj drept, 5/16 QC x 1/4 SAE-€22.20
A
QC-S64
-3 / 8 x 1 / 41/4 "masculin x 3/8" femininCuplaj rapidCuplaj drept, 3/8 QC x 1/4 SAE fără depresorCuplaj drept, 3/8 QC x 1/4 SAE fără depresor-€24.77
C
A31656
0 grade-1/4 "SAE masculin x 5/16" femininCuplaj rapid--1000 PSI€19.45
D
A31665
0 grade-5/16 "SAE masculin x 1/4" femininCuplaj rapid--1000 PSI€18.49
E
33115N
0 grade-1/4 "SAE masculin x 5/16" femininCuplaj rapid, pierdere redusă--800 PSI€54.23
F
QC-E4
90 grade1 / 4 x 1 / 41/4 "masculin x 1/4" femininCuplaj rapidCot, 1/4 cuplaj rapid x 1/4 SAECot, 1/4 QC x 1/4 SAE-€13.94
F
QC-E5
90 grade5 / 16 x 1 / 41/4 "masculin x 5/16" femininCuplaj rapidCot, 5/16 QC x 1/4 SAECot, 5/16 QC x 1/4 SAE-€18.45
G
33116N
90 grade-1/4 "SAE masculin x 5/16" femininCuplaj rapid, pierdere redusă--800 PSI€56.71

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?