Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES QC-13445-134A Mascul Flare 1/2 Acme Qc x 1/4 | AC8UQG 3DXG6

JB INDUSTRIES QC-13445-134A Flare masculin 1/2 Acme Qc x 1/4

În stoc
Element: AC8UQG Model: QC-13445-134ACrucea Ref: 3DXG6
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
€13.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Conexiune1/2 ACME x 1/4 MF
Dimensiunea conexiunii1/4 "SAE Masculin x 1/2" Acme Feminin
Material de montajAlamă
Prod. DescriereRemodelați armătura SAE existentă pentru service automat 134A
Tip134a Adaptor auto

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiConexiuneDimensiunea conexiuniiArticolProd. DescriereTipPresiune de lucruPreț
JB INDUSTRIES QC-E4 Cot 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8UQH 3DXG7 QC-E490 grade1 / 4 x 1 / 41/4 "masculin x 1/4" femininCuplaj rapidCot, 1/4 cuplaj rapid x 1/4 SAECot, 1/4 QC x 1/4 SAE-€13.94
JB INDUSTRIES QC-E5 Cot 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQJ 3DXG8 QC-E590 grade5 / 16 x 1 / 41/4 "masculin x 5/16" femininCuplaj rapidCot, 5/16 QC x 1/4 SAECot, 5/16 QC x 1/4 SAE-€18.45
JB INDUSTRIES Cuplaj QC-S5 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQP 3DXH4 QC-S5-5 / 16 x 1 / 41/4 "masculin x 5/16" femininCuplaj rapidCuplaj drept, 5/16 QC x 1/4 SAECuplaj drept, 5/16 QC x 1/4 SAE-€22.20
Cuplaj JB INDUSTRIES QC-S5S cu miez 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQQ 3DXH5 QC-S5S-5 / 16 x 1 / 41/4 "masculin x 5/16" femininCuplaj rapidCuplaj drept, cuplaj SAE 5/16 x 1/4 cu miezCuplaj drept, cuplaj SAE 5/16 x 1/4 cu miez-€15.40
JB INDUSTRIES QC-S64 Cuplaj 3/8 Qc x 1/4 Sae | AC8UQR 3DXH6 QC-S64-3 / 8 x 1 / 41/4 "masculin x 3/8" femininCuplaj rapidCuplaj drept, 3/8 QC x 1/4 SAE fără depresorCuplaj drept, 3/8 QC x 1/4 SAE fără depresor-€24.78
JB INDUSTRIES A31656 Cuplaj rapid 1/4 inch M x 5/16 inch F 0 grade | AH6FPK 35YX44 A316560 grade-1/4 "SAE masculin x 5/16" femininCuplaj rapid--1000 PSI€19.46
JB INDUSTRIES A31665 Cuplaj rapid 5/16 inch M x 1/4 F 0 grade | AH6FPL 35YX45 A316650 grade-5/16 "SAE masculin x 1/4" femininCuplaj rapid--1000 PSI€18.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES QC-13445-134A Flare masculin 1/2 Acme Qc x 1/4
€13.15 /unitate