Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES Cuplaj QC-S5 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQP 3DXH4

JB INDUSTRIES Cuplaj QC-S5 5/16 Qc x 1/4 Sae

În stoc
Articol: AC8UQP Model: QC-S5Ref încrucișat: 3DXH4
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
€22.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Conexiune5 / 16 x 1 / 4
Dimensiunea conexiunii1/4 "masculin x 5/16" feminin
Material de montajAlamă
Prod. DescriereCuplaj drept, 5/16 QC x 1/4 SAE
TipCuplaj drept, 5/16 QC x 1/4 SAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghiConexiuneDimensiunea conexiuniiArticolProd. DescriereTipPresiune de lucruPreț
JB INDUSTRIES QC-13445-134A Mascul Flare 1/2 Acme Qc x 1/4 | AC8UQG 3DXG6 QC-13445-134A-1/2 ACME x 1/4 MF1/4 "SAE Masculin x 1/2" Acme FemininCuplaj rapidRemodelați armătura SAE existentă pentru service automat 134A134a Adaptor auto-€13.15
JB INDUSTRIES QC-E4 Cot 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8UQH 3DXG7 QC-E490 grade1 / 4 x 1 / 41/4 "masculin x 1/4" femininCuplaj rapidCot, 1/4 cuplaj rapid x 1/4 SAECot, 1/4 QC x 1/4 SAE-€13.94
JB INDUSTRIES QC-E5 Cot 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQJ 3DXG8 QC-E590 grade5 / 16 x 1 / 41/4 "masculin x 5/16" femininCuplaj rapidCot, 5/16 QC x 1/4 SAECot, 5/16 QC x 1/4 SAE-€18.45
Cuplaj JB INDUSTRIES QC-S5S cu miez 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQQ 3DXH5 QC-S5S-5 / 16 x 1 / 41/4 "masculin x 5/16" femininCuplaj rapidCuplaj drept, cuplaj SAE 5/16 x 1/4 cu miezCuplaj drept, cuplaj SAE 5/16 x 1/4 cu miez-€15.40
JB INDUSTRIES QC-S64 Cuplaj 3/8 Qc x 1/4 Sae | AC8UQR 3DXH6 QC-S64-3 / 8 x 1 / 41/4 "masculin x 3/8" femininCuplaj rapidCuplaj drept, 3/8 QC x 1/4 SAE fără depresorCuplaj drept, 3/8 QC x 1/4 SAE fără depresor-€24.78
JB INDUSTRIES A31656 Cuplaj rapid 1/4 inch M x 5/16 inch F 0 grade | AH6FPK 35YX44 A316560 grade-1/4 "SAE masculin x 5/16" femininCuplaj rapid--1000 PSI€19.46
JB INDUSTRIES A31665 Cuplaj rapid 5/16 inch M x 1/4 F 0 grade | AH6FPL 35YX45 A316650 grade-5/16 "SAE masculin x 1/4" femininCuplaj rapid--1000 PSI€18.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES Cuplaj QC-S5 5/16 Qc x 1/4 Sae
€22.20 /unitate