DAYTON Suflante industriale cu motor


Filtru
Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge în Motor , RPM suflantei: 1725 , Finisajul carcasei: Epoxid poliester gri , Material carcasă: Oţel , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 180 grade F , Rotație: CW , Tip: Cu Motor , Materialul roții: Aluminiu
StilModeldBA @ 5 PicioareCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPAdâncimeÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Amplificatori de încărcare completăÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
7AT78
6453344814 "8.255.3753.115 "€683.78
A
7AT79
6990978816 "10.756.55.6/2.816 "€812.55
A
7AT80
6990978816 "10.756.51.2-1.3 / 0.6516 "€988.93
A
7AT81
751593145717 "11.75811.0/5.519 "€1,190.55
A
7AT82
751593145717 "11.7582.8-2.8 / 1.419 "€1,224.86
A
7AT83
792461233122 "13.259.62515.2/7.627 "€2,212.88
A
7AT84
792461233122 "13.259.6254.8-4.8 / 2.427 "€1,409.60
A
7AT85
813393322123 "14.62510.7518.8/9.428 "€2,388.51
A
7AT86
813393322123 "14.62510.756.0-5.4 / 2.728 "€1,855.01

Suflante industriale cu motor

Suflantele Dayton sunt proiectate pentru a furniza aer de machiaj în aplicații industriale și comerciale. Acestea dispun de un motor AC TEFC pentru rotirea lamelor radiale și a carcasei din oțel. Aceste suflante cu lame radiale folosesc tehnologia cu acționare directă pentru funcționare, făcându-le astfel ideale pentru transportul materialelor sprinoase și asemănătoare paielor. Roțile din aluminiu turnat cu autocurățare oferă longevitate și protecție împotriva coroziunii. Alegeți dintr-o gamă largă de suflante Dayton, disponibile cu capacități de debit de 553 până la 3393 CFM pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?