DAYTON 7AT86 Direct/drive Blower With Motor 208-230/460 V | AF3CUV

DAYTON 7AT86 Suflanta direct/acționare cu motor 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3CUV Model: 7AT86

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,855.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge în Motor
RPM suflantă1725
CFM @ 0.000-In. SP3393
CFM @ 0.250-In. SP3221
CFM @ 0.500-In. SP3046
CFM @ 0.750-In. SP2863
CFM @ 1.000-In. SP2664
CFM @ 1.500-In. SP2164
CFM @ 2.000-In. SP1181
dBA @ 5 Picioare81
Adâncime23 "
Înălțimea de descărcare (în.)14.625
Lățime de descărcare (in)10.75
Amplificatori de încărcare completă6.0-5.4 / 2.7
Înălţime28 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.14-1/2 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
Cadru motor145T
CP motor2
RPM motor1735
Fază3
RotațieCW
TipCu Motor
Voltaj208-230 / 460
Alezaj roată7 / 8 "
Diametrul roților13 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții8.125 "
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.065
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414802015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModeldBA @ 5 PicioareCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPAdâncimeÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Amplificatori de încărcare completăÎnălţimePreț
DAYTON 7AT78 Suflant direct/acționare cu motor 115 V | AF3CUL 7AT786453344814 "8.255.3753.115 "€683.78
DAYTON 7AT79 Suflanta direct/acționare cu motor 115/230 V | AF3CUM 7AT796990978816 "10.756.55.6/2.816 "€812.55
DAYTON 7AT80 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUN 7AT806990978816 "10.756.51.2-1.3 / 0.6516 "€988.92
DAYTON 7AT81 Suflant direct/acționare cu motor 115/230 V | AF3CUP 7AT81751593145717 "11.75811.0/5.519 "€1,190.56
DAYTON 7AT82 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUQ 7AT82751593145717 "11.7582.8-2.8 / 1.419 "€1,224.86
DAYTON 7AT83 Suflanta direct/acționare cu motor 115/230 V | AF3CUR 7AT83792461233122 "13.259.62515.2/7.627 "€2,212.87
DAYTON 7AT84 Suflant direct/acționare cu motor 208-230/460 V | AF3CUT 7AT84792461233122 "13.259.6254.8-4.8 / 2.427 "€1,409.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AT86 Suflanta direct/acționare cu motor 208-230/460 V
€1,855.01 /unitate