DAYTON Camioane cu platformă hidraulică


Stivuitoarele hidraulice cu platformă Dayton sunt ideale pentru ridicarea manuală, transportul și coborârea sarcinilor pe suprafețe plane și ferme. Aceste camioane sunt potrivite pentru depozite, ateliere, departamente de recepție, depozite și zone aglomerate. Dayton ascensoare cu baterie sunt potrivite și pentru ridicarea sarcinilor grele....Citeste mai mult

Filtru
Lungimea furcii: 25.625 " , Lățimea furcii: 4 5 / 16 " , Material cadru: Oţel , Cu sprijinul: Pompă de picior
StilModelLungimea platformeiTip roată cu rotițăÎnălțimea de ridicare Max.Lățimea peronuluiÎnălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
2MPU5
22 "(2) Rigidă54 "22 "1 / 2 "750 lb.60.5 "32 "€1,544.09
B
2MPU8
22 "(2) Pivotant, (2) rigid54 "30 "5.75 "750 lb.60.5 "32 "€1,335.31
B
2MPU7
22 "(2) Pivotant, (2) rigid54 "22 "5.75 "750 lb.60.5 "32 "€1,663.15
A
2MPU6
22 "(2) Rigidă54 "30 "1 / 2 "750 lb.60.5 "32 "€1,331.53
C
2MPT4
24 "(2) Pivotant, (2) rigid80 "24 "5.75 "1000 lb.92 "36 "€1,730.80
C
2MPT2
24 "(2) Pivotant, (2) rigid60 "24 "5.75 "1000 lb.72 "36 "€2,735.74
C
2MPT3
24 "(2) Pivotant, (2) rigid68 "24 "5.75 "1000 lb.80 "40 "€1,620.05
D
4ECX1
25.625 "(2) Pivotant, (2) rigid59 "21.5 "8"880 lb.64.187 "40 "€1,158.71
D
4ECW8
25.625 "(2) Pivotant, (2) rigid33.5 "21.5 "8"880 lb.38.63 "40 "€830.94
E
4ECW6
25.625 "(2) Pivotant, (2) rigid47 "22.75 "3.375 "880 lb.56.125 "40.75 "€1,166.62
D
4ECW9
25.625 "(2) Pivotant, (2) rigid47 "21.5 "8"880 lb.52.375 "40 "€877.09
E
4ECW7
25.625 "(2) Pivotant, (2) rigid59 "22.75 "3.375 "880 lb.67.875 "40.75 "€1,370.01
F
4VME7
30 "(2) Pivotant, (2) rigid118 "32 "6"2000 lb.84 "54 "€2,251.87
C
2MPT6
30 "(2) Pivotant, (2) rigid68 "32 "5.75 "1000 lb.80 "44 "€1,449.78
C
2MPT7
30 "(2) Pivotant, (2) rigid80 "32 "5.75 "1000 lb.92 "44 "€2,270.11
C
2MPT5
30 "(2) Pivotant, (2) rigid60 "32 "5.75 "1000 lb.72 "44 "€4,502.19
F
4VME4
30 "(2) Pivotant, (2) rigid63 "32 "6"2000 lb.79.5 "54 "€1,655.75
F
4VME5
30 "(2) Pivotant, (2) rigid63 "32 "6"3000 lb.81.5 "54 "€1,837.87
RFQ
F
4VME6
30 "(2) Pivotant, (2) rigid98 "32 "6"2000 lb.69.75 "54 "€2,117.00
RFQ

Camioane cu platformă hidraulică

Stivuitoarele hidraulice cu platformă Dayton sunt folosite în depozite și fabrici de producție pentru a muta și ridica încărcături pentru a le stivui sau a le plasa pe rafturi de depozitare. Acestea au o platformă plată și stabilă, capabilă să susțină articole voluminoase sau de formă neregulată care nu pot fi depozitate pe paleți sau paleți. Aceste stivuitoare sunt echipate cu o pedală de picior sau manivelă pentru a activa mecanismul de ridicare pentru ridicarea platformei și 2 roți rigide și 2 pivotante pentru o mobilitate lină. Aceste stivuitoare hidraulice cu platformă au o capacitate maximă de încărcare de 3000 lb și sunt disponibile în lungimi de platformă de 22, 24, 25.625 și 30 inchi.

Mecanism de lucru

  • Frânele de parcare sunt cuplate prin apăsarea pedalei înainte, permițând utilizatorului să încarce camionul în timp ce îl ține staționat.
  • Stivuitorul este rulat încet la sarcină, iar placa de încărcare/furcile sunt plasate sub palet/sarcină.
  • Sarcina și platforma se ridică prin acționarea pedalelor.
  • Supapa de eliberare este rotită în sens invers acelor de ceasornic pentru a coborî sarcina la înălțimea dorită.

DESCRIERE

  • Aceste stivuitoare au platforme din oțel pentru manipularea sarcinilor neuniforme și grele pe suprafețe plane.
  • Acestea dispun de un control de ridicare acţionat cu pompa de picior pentru a minimiza oboseala utilizatorului, permiţând în acelaşi timp operarea cu mâinile libere.
  • Au un mecanism hidraulic de ridicare pentru ridicarea sarcinilor grele cu ușurință și control și roți rigide pentru portabilitatea la șantier.
  • Au o frână cu contact frontal pentru a împiedica mișcarea stivuitorului în timpul încărcării/descărcării.
  • Au finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență ridicată la abraziune.

Întrebări Frecvente

Stivuitoarele hidraulice cu platformă Dayton sunt potrivite pentru podele umede?

Da, aceste camioane au roți de cauciuc. Banda de rulare din cauciuc menține roțile stabile pe podea chiar și în condiții umede.

Cum să manevrezi stivuitoare Dayton?

Aceste camioane au mânere drepte pentru a permite utilizatorului să manevreze prin spații înguste și colțuri înguste.

Cum să preveniți căderea stivuitoarelor Dayton?

Aceste camioane au o placă în partea de jos din față pentru a preveni căderea înainte în timpul manipulării sarcinilor grele.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?