Camion cu platformă DAYTON 38ER33, capacitate de încărcare de 220 lb, 19 in x 23 3/4 in | AH7YRB

DAYTON Camion cu platformă 38ER33, capacitate de încărcare 220 lb, 19 in x 23 3/4 in

Element: AH7YRB Model: 38ER33
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,979.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de ridicare
Picioare de bază în interior Dim.18-7/8 "
Picioare de bază în exterior Dim.22 "
Stil de bazăStraddle fix
Tip roată cu rotiță(2) pivotant, (2) blocare pivotant
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.3"
Înălțimea de ridicare Max.67 "
Înălțimea de ridicare Min.5.5 "
Capacitate de încărcare220 lb.
Centrul de încărcare9"
Inălțime totală79.625 "
Lungime totală33 "
Lățimea totală24 "
Lungimea platformei19 "
Lățimea peronului23.75 "
Dia rotor spate.5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.3
Înălțimea navei (cm)200.66
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Controlul ridicării: buton
    • Mecanism de ridicare: lanț / cablu
    • Mobilitate lift: lift electric, împingere manuală
    • Viteza de ridicare încărcată: 28 - 32 sec.
    • Viteza de ridicare descărcată: 23-27 sec.

Variante de produs

ProdusModelPreț
Stivuitoare cu platformă manuală DAYTON 13X481, 400 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune 19 x 23 3/4 inch | CJ2UHB 13X481€2,963.35
RFQ
DAYTON 13X479 Stivuitor manual cu platformă cu împingere, cu banc de lucru, 125 lbs. Capacitate de sarcină | CJ2VBX 13X479€2,114.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Camion cu platformă 38ER33, capacitate de încărcare 220 lb, 19 in x 23 3/4 in
€1,979.48 /unitate