COLDER PRODUCTS COMPANY Inserturi de cuplare din seria HFC12


Filtru
Culoare: Gri , Material: Polipropilenă , Temp. Gamă: 32 de grade până la 160 de grade F
StilModelTip conexiunePreț (ex. TVA)
A
HFC221012
Barb x Insert€17.07
B
HFC22812
Barb x Insert€17.82
C
HFC23812
Barb x Insert€26.98
D
HFC221212
Barb x Insert€17.69
B
HFC22612
Barb x Insert€16.79
C
HFC23612
Barb x Insert€29.00
E
HFC241212
MNPT x Inserare€21.42
E
HFC24812
MNPT x Inserare€17.69
E
HFC24612
MNPT x Inserare€18.84

Inserturi de cuplare din seria HFC12

Inserțiile de cuplare din seria HFC12 Colder Products Corporation sunt proiectate în conformitate cu standardele FDA, ROHS și USDA pentru a crea o etanșare etanșă și a tuburilor de conectare. Ele pot fi conectate cu ușurință în corpul de cuplare, oferă debite mari și asigură scurgeri reduse. Aceste fitinguri de deconectare rapidă sunt integrate cu un suport mare, învelit pentru degetul mare, din polipropilenă, oferind o prindere confortabilă. Ele pot rezista la un interval de temperatură de funcționare de la 32 la 160 de grade Fahrenheit. Aceste inserții de cuplare în linie fără supape din seria CPC HFC12 sunt disponibile în variantele de inserție barb x și MNPT x inserție.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?