Întrerupătoare de siguranță și deconectare pentru locații periculoase

Filtru

KILLARK -

Întrerupătoare de deconectare rezistente la explozie

Întrerupătoarele Killark pentru locații periculoase sunt potrivite pentru deconectarea circuitelor motorului pentru a proteja împotriva suprasarcinii sau a scurtcircuitului. Aceste întrerupătoare de deconectare a capacului cu balamale au o construcție din aluminiu fără cupru pentru a rezista la coroziune. Acestea au o flanșă de garnitură cu un inel O pentru a asigura asamblarea etanșă și șuruburi de acoperire din oțel inoxidabil pentru a reduce timpul de instalare și întreținere. Aceste unități listate UL sunt integrate cu un comutator de comutare care poate fi blocat (cu până la 3 încuietori) fie în poziție ON sau OFF. Raptor Supplies De asemenea, oferă stații de control în variantele hub-urilor de tip feed-through și dead-end

StilModelLăţimeamperiAdâncimeÎnălţimeHPArticolMaterialNEMA Rating-ulPreț (ex. TVA)
AB7NFD13A5.75 "306-5/16 "8 1 / 16 "10 CP la 240 VAC, 20 CP la 480 VAC, 30 CP la 600 VACComutator de siguranță pentru locație periculoasăAluminiu3, 4, 4X€4,659.23
BB7NFD26A8.12 "607-13/16 "13 1 / 16 "20 CP la 240 VAC, 40 CP la 480 VAC, 40 CP la 600 VACComutator de siguranță pentru locație periculoasăAluminiu3, 4, 4X€5,128.60
BB7NFD21A8.12 "1007-13/16 "13 1 / 16 "30 CP la 240 VAC, 50 CP la 480 VAC, 50 CP la 600 VACComutator de siguranță pentru locație periculoasăAluminiu3, 4, 4X€6,368.27
CEXB-NFD-0603P12 5 / 16 "609.437 "12 5 / 16 "20 CP la 240 VAC, 40 CP la 480 VAC, 40 CP la 600 VACÎntrerupător de deconectare pentru locații periculoaseAluminiu turnat3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€6,293.93
CEXB-FDS-0303P12 5 / 16 "3040.12 "14 5 / 16 "7.5 CP la 240 VAC, 15 CP la 480 VAC, 20 CP la 600 VACÎntrerupător de deconectare pentru locații periculoaseAluminiu turnat3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€7,743.27
CEXB-NFD-0303P12 5 / 16 "309.437 "12 5 / 16 "10 CP la 240 VAC, 20 CP la 480 VAC, 30 CP la 600 VACÎntrerupător de deconectare pentru locații periculoaseAluminiu turnat3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€6,214.49
CEXB-NFD-1003P12 5 / 16 "10040.12 "14 5 / 16 "30 CP la 240 VAC, 50 CP la 480 VAC, 50 CP la 600 VACÎntrerupător de deconectare pentru locații periculoaseAluminiu turnat3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€7,743.27
CEXB-FDS-0603P15.25 "6012.25 "15.25 "15 CP la 240 VAC, 30 CP la 480 VAC, 50 CP la 600 VACÎntrerupător de deconectare pentru locații periculoaseAluminiu turnat3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€10,145.77
CEXB-FDS-1003P16.38 "10012.375 "22.375 "30 CP la 240 VAC, 50 CP la 480 VAC, 60 CP la 600 VACÎntrerupător de deconectare pentru locații periculoaseAluminiu turnat3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)€13,521.03
APPLETON ELECTRIC -

Întrerupătoare de siguranță pentru locații periculoase

StilModelEvaluarea siguranțeiamperiAdâncimeLăţimeÎnălţimeHPNEMA Rating-ulNumăr de poliPreț (ex. TVA)
AAEAB6036DSLista UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupele E, F, G și clasa III608-27/32 "10.62 "15.25 "40 CP la 600 VCA4, 4X, 7, 93 poli (3 lame)€9,017.66
BEDS3036Lista UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupele E, F, G și clasa III306.5 "8.25 "13.25 "20 CP la 600 VCA4, 4X, 7, 93 poli (3 lame)€6,458.46
CEDS6036Lista UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupele E, F, G și clasa III607.25 "9.62 "15.125 "40 CP la 600 VCA4, 4X, 7, 93 poli (3 lame)€7,577.37
AAEAB3036DSLista UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupele E, F, G și clasa III308-27/32 "10.62 "15.25 "20 CP la 600 VCA4, 4X, 7, 93 poli (3 lame)€8,529.04
AAEAB3036FDSLista UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupele E, F, G și clasa III308-27/32 "10.62 "15.25 "20 CP la 600 VCA4, 4X, 7, 93 poli (3 lame și siguranțe)€11,630.05
DEDS1036Lista UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupele E, F, G și clasa III1007.25 "9.62 "15.125 "75 CP la 600 VCA4, 4X, 7, 93 poli (3 lame)€10,955.17
EAEBB6036FDSLista UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupele E, F, G și clasa III608-31/32 "11 "20.5 "40 CP la 600 VCA4, 4X, 7, 93 poli (3 lame și siguranțe)€10,527.03
EAEBB10036DSLista UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupele E, F, G și clasa III1008-31/32 "11 "20.5 "75 CP la 600 VCA4, 4X, 7, 93 poli (3 lame)€10,929.98
EMD2DS1034UListat UL pentru clasa I, divizia 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupurile F, G și clasa III, clasa I, zona 1, AEx de IIC, T310011 "11 14 / 25 "22.875 "50 CP la 600 VCA3, 3R, 4, 4X, 123 poli (3 lame)€6,562.12
EMD2DS3034FListat UL pentru clasa I, divizia 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupurile F, G și clasa III, clasa I, zona 2, grupa IIC, T33011 "11 14 / 25 "19.25 "20 CP la 600 VCA3, 3R, 4, 4X, 123 poli (3 lame și siguranțe)€5,947.72
EMD2DS6034FListat UL pentru clasa I, divizia 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupurile F, G și clasa III, clasa I, zona 2, grupa IIC, T36011 "11 14 / 25 "19.25 "50 CP la 600 VCA3, 3R, 4, 4X, 123 poli (3 lame și siguranțe)€6,967.45
EMD2DS1034FListat UL pentru clasa I, divizia 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupurile F, G și clasa III, clasa I, zona 2, grupa IIC, T310011 "11 14 / 25 "19.25 "50 CP la 600 VCA3, 3R, 4, 4X, 123 poli (3 lame și siguranțe)€11,309.98
APPLETON ELECTRIC -

Întrerupător de deconectare, 100A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MD2DS1034FAUXBK2JHB€15,528.36
Vezi detalii
APPLETON ELECTRIC -

Deconectați comutatorul

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MD2DS1034UAUXBK2JHC€9,462.43
Vezi detalii
APPLETON ELECTRIC -

Întrerupător de deconectare, 30A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MD2DS3034FAUXBK2JHH€8,217.85
Vezi detalii
APPLETON ELECTRIC -

Întrerupător cu pahar anti-explozie, 30A, 120-277Vac, 1 pol

ModelArticolPreț (ex. TVA)
N1DC75F13BK2UDW€1,361.06
Vezi detalii
APPLETON ELECTRIC -

Întrerupător cu pahar anti-explozie, 20A, 120-277Vac, contact cu 3 căi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
N1DC75F3WBK2UDY€1,442.73
Vezi detalii
APPLETON ELECTRIC -

Întrerupător pentru pahar cu explozie, 2 poli

ModelArticolPreț (ex. TVA)
N1DC75F2BK2UED€1,466.26
Vezi detalii
APPLETON ELECTRIC -

Întrerupător de deconectare, 60A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MD2DS6034FAUXBK2JHF€9,227.59
Vezi detalii
APPLETON ELECTRIC -

Comutator anti-explozie, 2 fire, 3 poli

ModelArticolPreț (ex. TVA)
N1DC752023BK2UDH€1,695.48
Vezi detalii
APPLETON ELECTRIC -

Întrerupător cu pahar anti-explozie, 30A, 120-277Vac, 2 pol

ModelArticolPreț (ex. TVA)
N1DC75F23BK2UDX€1,510.12
Vezi detalii
APPLETON ELECTRIC -

Întrerupător cu pahar anti-explozie, 30A, 120-277V, 3 fire

ModelArticolPreț (ex. TVA)
N1DC75F3W3BK2UEB€1,348.38
Vezi detalii
APPLETON ELECTRIC -

Întrerupător cu pahar anti-explozie, 20A, 120-277Vac, contact cu 4 căi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
N1DC75F4WBK2UEE€1,661.76
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?