APPLETON ELECTRIC Întrerupătoare de siguranță pentru locații periculoase


Filtru
Formular de contact: 3PST , Tip siguranță: Siguranță clasa J , Evaluare IP: 66 , Material: Aluminiu fără cupru , Faza: 3 , Utilizare: Siguranță clasa J , Voltaj: 600
StilModelEvaluarea siguranțeiamperiAdâncimeLăţimeÎnălţimeHPNEMA Rating-ulNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
AEBB6036FDS
Lista UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupele E, F, G și clasa III608-31/32 "11 "20.5 "40 CP la 600 VCA4, 4X, 7, 93 poli (3 lame și siguranțe)€10,926.67
B
EDS3036
Lista UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupele E, F, G și clasa III306.5 "8.25 "13.25 "20 CP la 600 VCA4, 4X, 7, 93 poli (3 lame)€6,553.03
C
AEAB3036DS
Lista UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupele E, F, G și clasa III308-27/32 "10.62 "15.25 "20 CP la 600 VCA4, 4X, 7, 93 poli (3 lame)€8,852.83
D
EDS6036
Lista UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupele E, F, G și clasa III607.25 "9.62 "15.125 "40 CP la 600 VCA4, 4X, 7, 93 poli (3 lame)€7,687.83
E
EDS1036
Lista UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupele E, F, G și clasa III1007.25 "9.62 "15.125 "75 CP la 600 VCA4, 4X, 7, 93 poli (3 lame)€11,361.37
A
AEBB10036DS
Lista UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupele E, F, G și clasa III1008-31/32 "11 "20.5 "75 CP la 600 VCA4, 4X, 7, 93 poli (3 lame)€11,086.22
C
AEAB6036DS
Lista UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupele E, F, G și clasa III608-27/32 "10.62 "15.25 "40 CP la 600 VCA4, 4X, 7, 93 poli (3 lame)€9,360.00
C
AEAB3036FDS
Lista UL pentru clasa I, diviziunea 1 și 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupele E, F, G și clasa III308-27/32 "10.62 "15.25 "20 CP la 600 VCA4, 4X, 7, 93 poli (3 lame și siguranțe)€12,071.54
A
MD2DS1034U
Listat UL pentru clasa I, divizia 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupurile F, G și clasa III, clasa I, zona 1, AEx de IIC, T310011 "11 14 / 25 "22.875 "50 CP la 600 VCA3, 3R, 4, 4X, 123 poli (3 lame)€6,804.78
A
MD2DS1034F
Listat UL pentru clasa I, divizia 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupurile F, G și clasa III, clasa I, zona 2, grupa IIC, T310011 "11 14 / 25 "19.25 "50 CP la 600 VCA3, 3R, 4, 4X, 123 poli (3 lame și siguranțe)€11,728.21
A
MD2DS3034F
Listat UL pentru clasa I, divizia 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupurile F, G și clasa III, clasa I, zona 2, grupa IIC, T33011 "11 14 / 25 "19.25 "20 CP la 600 VCA3, 3R, 4, 4X, 123 poli (3 lame și siguranțe)€6,023.66
A
MD2DS6034F
Listat UL pentru clasa I, divizia 2, grupele B, C, D, clasa II, divizia 1 și 2, grupurile F, G și clasa III, clasa I, zona 2, grupa IIC, T36011 "11 14 / 25 "19.25 "50 CP la 600 VCA3, 3R, 4, 4X, 123 poli (3 lame și siguranțe)€7,225.10

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?