KILLARK Corpuri de iluminat HPS


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -40 de grade F , Tip de fixare: periculoase Locație , Puterea dispozitivului: 150 , Înălțime: 11 15 / 16 " , Finisajul carcasei: Bronza , Material carcasă: Aluminiu fără cupru , Denumirea lămpii: S55 , Lampă inclusă: Nu , Cantitate lampă: 1 , Tip lampă: Sodiu de înaltă presiune , Wați lampa: 150 , Lungime: 8 13 / 16 " , Voltaj: 120 , latime: 8 13 / 16 "
StilModelMontarePreț (ex. TVA)
A
EMS151D4G
-€3,195.67
B
EMS151
-€2,529.99
C
EMS151X2G
Plafon€3,095.56
D
EMS151A2G
€2,909.75
E
EMS151B2G
Perete€3,551.92

Corpuri de iluminat HPS

Corpurile de iluminat Killark HPS sunt ideale pentru fabricile de producție, depozitele și instalațiile auto. Aceste dispozitive pot fi montate pe perete/tavan/pendant și sunt sigilate din fabrică pentru utilizare în medii explozive. Acestea au o construcție din aluminiu turnat sub presiune, cu finisaj epoxidic cu pulbere coptă aplicată electrostatic pentru a oferi rezistență ridicată la abraziune. Corpuri de iluminat fluorescent (corpuri de iluminat fluorescent) sunt de asemenea disponibile pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?