KILLARK EMS151A2G Corp de iluminat Hps cu AF9JQA | AF3ACP 7A0W9

KILLARK EMS151A2G Corp de iluminat Hps cu AF9JQA

În stoc
Element: AF3ACP Model: EMS151A2GRef încrucișat: 7A0W9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,909.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat cu sodiu de înaltă presiune
Temperatura ambientală. Gamă-40 de grade F
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă150
Înălţime11 15 / 16 "
Finisajul locuințelorBronza
Material carcasăAluminiu fără cupru
Denumirea lămpiiS55
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiSodiu de înaltă presiune
Wați de lampă150
Lungime8 13 / 16 "
Montare
Voltaj120
Lăţime8 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.117
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9405400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMontarePreț
KILLARK EMS151X2G Corp de iluminat Hps cu AF9JQB | AF3ADV 7A0Z8 EMS151X2GPlafon€3,095.56
KILLARK EMS151B2G Dispozitiv de sodiu de înaltă presiune cu AF9JQC | AF3ARV 7AA05 EMS151B2GPerete€3,551.92
KILLARK EMS151D4G Dispozitiv de sodiu de înaltă presiune cu AF9JQD | AF3AUB 7AA34 EMS151D4G-€3,195.67
KILLARK EMS151 Corp de iluminat cu sodiu de înaltă presiune S55 | AF9JPP 2PDA7 EMS151-€2,529.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK EMS151A2G Corp de iluminat Hps cu AF9JQA
€2,909.75 /unitate