KILLARK Corp de iluminat fluorescent compact


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -40 de grade F , Tip de fixare: periculoase Locație , Puterea dispozitivului: 64 , Înălțime: 11 15 / 16 " , Finisajul carcasei: Bronza , Material carcasă: Aluminiu fără cupru , Denumirea lămpii: GX24-Q-3 , Lampă inclusă: Da , Cantitate lampă: 2 , Tip lampă: Fluorescent , Wați lampa: 32 , Lungime: 8 13 / 16 " , Voltaj: 120-277 , latime: 8 13 / 16 "
StilModelMontarePreț (ex. TVA)
A
EQF6430D4G
-€3,005.70
B
EQF6430
-€2,340.02
C
EQF6430X2G
Plafon€2,905.59
D
EQF6430A2G
€2,719.78
E
EQF6430B2G
Perete€3,361.95

Corp de iluminat fluorescent compact

Corpurile de iluminat fluorescente compacte Killark sunt utilizate în fabricile de rafinare a petrolului și gazelor, stațiilor de pompare a conductelor, fermelor de rezervoare, fabricilor de producție de vopsele și terminalelor de încărcare și transfer de combustibil naval. Acestea au o construcție din aluminiu turnat sub presiune, fără cupru, cu finisaj epoxidic cu pulbere copt pentru a oferi o rezistență excelentă, stabilitate dimensională și rezistență la coroziune. Cu un design fără fir pentru a facilita o instalare ușoară, aceste corpuri de iluminat oferă opțiuni de montare pe perete/tavan/pandavant.
Raptor Supplies De asemenea, oferă corp de iluminat fluorescent cu finisaj epoxidic / poliesteric praf copt.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?