Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€13,521.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Întrerupător de deconectare pentru locații periculoase
amperi
100
Formular de contact
3PST
Adâncime
12.375 "
Înălţime
22.375 "
HP
30 CP la 240 VAC, 50 CP la 480 VAC, 60 CP la 600 VAC
Material
Aluminiu turnat
NEMA Rating-ul
3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
Număr de poli
3
Număr de fire
3 fire, fără neutru
Fază
3
Evaluarea siguranței
Clasa I, Div. 1 & 2, Grupele B,C,D, Clasa l, Zonele 1 & 2, Grupele llB+ H2, llA, Clasa II, Div. 1 & 2, Grupele E,F,G, Clasa III