Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€6,368.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Comutator de siguranță pentru locație periculoasă
amperi
100
Formular de contact
3PST
Adâncime
7-13/16 "
Înălţime
13 1 / 16 "
HP
30 CP la 240 VAC, 50 CP la 480 VAC, 50 CP la 600 VAC
Material
Aluminiu
NEMA Rating-ul
3, 4, 4X
Număr de poli
3
Număr de fire
3 fire, fără neutru
Fază
3
Evaluarea siguranței
Clasa I, Div. 1 & 2, Grupele B,C,D, Clasa l, Zonele 1 & 2, Grupele llB+ H2, llA, Clasa II, Div. 1 & 2, Grupele E,F,G, Clasa III